JOHNSON CONTROLS ซีรีส์ VG2000 แอคทูเอเตอร์โกลบวาล์วแบบคู่
โกลปวาล์ว 3 ทางของ Johnson Controls จำกัดหรืออนุญาตให้น้ำและไอน้ำไหลผ่านท่อ มีประโยชน์ในกระบวนการแปรรูปทางเคมี อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ และน้ำเสีย
สไตล์ | รุ่น | การออกแบบวาล์ว | วัสดุของตัวเครื่อง | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ความกว้าง | ขนาดการเชื่อมต่อ | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความลึก | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VG2831UM | การผสม 3 ทาง | เหล็กหล่อ | 80 | 7 1 / 2 " | 3" | Flanged | 7 1 / 2 " | 8 5 / 8 " | ฿62,227 | |
A | VG2831VN | การผสม 3 ทาง | เหล็กหล่อ | 157 | 9" | 4" | Flanged | 9" | 10.5 " | ฿99,264 | |
B | VG7892CT | การผสม 3 ทาง | บรอนซ์ | 0.73 | 4.187 " | 1 / 2 " | เหงื่อ | 1.625 " | 4.75 " | ฿10,104 | |
B | VG7882ST | การผสม 3 ทาง | บรอนซ์ | 46.2 | 9.437 " | 2" | เหงื่อ | 4.25 " | 6.187 " | ฿41,041 | |
B | VG7882RT | การผสม 3 ทาง | บรอนซ์ | 28.9 | 8.593 | 1.5 " | เหงื่อ | 4-5 / 16 " | 5 13 / 16 " | ฿31,860 | |
B | VG7882GT | การผสม 3 ทาง | บรอนซ์ | 4.6 | 4.187 " | 1 / 2 " | เหงื่อ | 1.625 " | 4.75 " | ฿11,758 | |
A | VG2831YN | การผสม 3 ทาง | เหล็กหล่อ | 347 | 11 " | 6" | Flanged | 11 " | 14.5 " | ฿188,339 | |
B | วีจี7892อีที | การผสม 3 ทาง | บรอนซ์ | 1.8 | 4.187 " | 1 / 2 " | เหงื่อ | 1.625 " | 4.75 " | ฿10,016 | |
B | VG7882NT | การผสม 3 ทาง | บรอนซ์ | 11.6 | 6 3 / 32 " | 1" | เหงื่อ | 2-5 / 16 " | 5 31 / 32 " | ฿18,398 | |
B | VG7882PT | การผสม 3 ทาง | บรอนซ์ | 18.5 | 7 9 / 32 " | 1.25 " | เหงื่อ | 2-11 / 16 " | 5.875 " | ฿26,266 | |
B | VG7882CT | การผสม 3 ทาง | บรอนซ์ | 0.73 | 4.187 " | 1 / 2 " | เหงื่อ | 1.625 " | 4.75 " | ฿9,758 | |
C | VG7844RM | การผสม 3 ทาง | บรอนซ์ | 28.9 | 5.125 " | 1.5 " | (F) NPT | 4-5 / 16 " | 5 13 / 16 " | ฿62,928 | |
C | VG7844NT | การผสม 3 ทาง | บรอนซ์ | 11.6 | 4.12 " | 1" | (F) NPT | 2-5 / 16 " | 5 31 / 32 " | ฿33,575 | |
C | VG7844LT | การผสม 3 ทาง | บรอนซ์ | 7.3 | 3 7 / 32 " | 3 / 4 " | (F) NPT | 1.875 " | 4.75 " | ฿24,345 | |
C | VG7844CT | การผสม 3 ทาง | บรอนซ์ | 0.73 | 3" | 1 / 2 " | (F) NPT | 1.625 " | 4.75 " | ฿20,002 | |
B | VG7882LT | การผสม 3 ทาง | บรอนซ์ | 7.3 | 5 1 / 16 " | 3 / 4 " | เหงื่อ | 1.875 " | 4.75 " | ฿12,261 | |
A | VG2831UN | การผสม 3 ทาง | เหล็กหล่อ | 80 | 7.5 " | 3" | Flanged | 7.5 " | 8.625 " | ฿65,719 | |
B | VG7872CT | การผสม 3 ทาง | บรอนซ์ | 0.73 | 4.187 " | 1 / 2 " | เหงื่อ | 1.625 " | 4.75 " | ฿10,462 | |
C | VG7844ST | การผสม 3 ทาง | บรอนซ์ | 46.2 | 5 29 / 32 " | 2" | (F) NPT | 4.25 " | 6.187 " | ฿60,223 | |
C | VG7844RT | การผสม 3 ทาง | บรอนซ์ | 28.9 | 5.125 " | 1.5 " | (F) NPT | 4-5 / 16 " | 5 13 / 16 " | ฿55,507 | |
A | VG2831TM | การผสม 3 ทาง | เหล็กหล่อ | 54 | 7" | 2.5 " | Flanged | 7" | 7.25 " | ฿54,246 | |
B | วีจี7882อีที | การผสม 3 ทาง | บรอนซ์ | 1.8 | 4.187 " | 1 / 2 " | เหงื่อ | 1.625 " | 4.75 " | ฿10,821 | |
B | VG7872GT | การผสม 3 ทาง | บรอนซ์ | 4.6 | 4.187 " | 1 / 2 " | เหงื่อ | 1.625 " | 4.75 " | ฿10,185 | |
B | วีจี7872อีที | การผสม 3 ทาง | บรอนซ์ | 1.8 | 4.187 " | 1 / 2 " | เหงื่อ | 1.625 " | 4.75 " | ฿10,350 | |
C | VG7844SM | การผสม 3 ทาง | บรอนซ์ | 46.2 | 5 29 / 32 " | 2" | (F) NPT | 4.25 " | 6.187 " | ฿61,700 | |
C | VG7844PT | การผสม 3 ทาง | บรอนซ์ | 18.5 | 4 23 / 32 " | 1.25 " | (F) NPT | 2-11 / 16 " | 5.875 " | ฿42,052 | |
C | VG7844GT | การผสม 3 ทาง | บรอนซ์ | 4.6 | 3" | 1 / 2 " | (F) NPT | 1.625 " | 4.75 " | ฿19,613 | |
C | วีจี7844อีที | การผสม 3 ทาง | บรอนซ์ | 1.8 | 3" | 1 / 2 " | (F) NPT | 1.625 " | 4.75 " | ฿24,141 | |
A | VG2831WN | การผสม 3 ทาง | เหล็กหล่อ | 238 | 10 " | 5" | Flanged | 10 " | 12.5 " | ฿160,144 | |
A | VG2831VM | การผสม 3 ทาง | เหล็กหล่อ | 157 | 9" | 4" | Flanged | 9" | 10.5 " | ฿91,321 | |
B | VG7892GT | การผสม 3 ทาง | บรอนซ์ | 4.6 | 4.187 " | 1 / 2 " | เหงื่อ | 1.625 " | 4.75 " | ฿11,949 |
กลไกการทำงาน
- บอลวาล์ว 3 ทางของ Johnson Controls มีสามพอร์ต: ทางเข้า ทางออก และพอร์ตที่สามที่เรียกว่าไดเวอร์เตอร์หรือพอร์ตร่วม
- ลูกบอลภายในวาล์วสามารถหมุนได้โดยใช้ที่จับหรือแอคชูเอเตอร์ ตำแหน่งจะกำหนดทิศทางการไหล
- ตำแหน่งที่ 1 - การไหลตรง: เมื่อลูกบอลอยู่ในตำแหน่งเดียว ของเหลวจะไหลตรงจากทางเข้าไปยังทางออกหนึ่ง โดยปิดกั้นทางออกอีกทางหนึ่ง
- ตำแหน่งที่ 2 - การไหลที่เปลี่ยนเส้นทาง: เมื่อลูกบอลถูกหมุนไปยังตำแหน่งอื่น มันจะเปลี่ยนทิศทางการไหลจากทางเข้าไปยังทางออกอื่น โดยปิดกั้นทางออกเดิม
- ตำแหน่งที่ 3 - ปิด: ในตำแหน่งที่สาม สามารถหมุนลูกบอลเพื่อปิดกั้นช่องทางออกทั้งสองช่อง เพื่อป้องกันการไหลผ่านวาล์ว
คุณสมบัติ
- โกลปวาล์วของ Johnson Controls มีจำหน่ายในรูปแบบทองแดงและเหล็กหล่อสำหรับความต้านทานการกัดกร่อน
- มีให้เลือกทั้งขอบทองเหลืองหรือสแตนเลส และเหมาะสำหรับการใช้งานไอน้ำอิ่มตัวสูงถึง 100 psig
- วาล์วเหล่านี้ได้รับการทดสอบจากโรงงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปิดเครื่องอย่างแน่นหนาและป้องกันการรั่วซึม ทำให้มั่นใจถึงความสะดวกสบายของผู้โดยสารและการอนุรักษ์พลังงาน
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- ต่อต้านการยึด 56018 น้ำยาซีลเกลียวท่อ: น้ำยาซีล Tuf-Set ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเชื่อมต่อกับท่อหรือสายยางป้องกันการรั่วซึม
- Johnson Controls แอคชูเอเตอร์วาล์ว 3 ทาง: แอคทูเอเตอร์เหล่านี้จะควบคุมการทำงานของวาล์ว 3 ทาง
มาตรฐานและการอนุมัติ
- คลาส ANSI 250
คำถามที่พบบ่อย
คุณจะเลือกบอลวาล์วสามทางที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะได้อย่างไร?
ปัจจัยที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ประเภทของของเหลว ความต้องการความดันและอุณหภูมิ อัตราการไหล และรูปแบบการไหลที่ต้องการ (การผันหรือการผสม)
บอลวาล์วสามทางแบบแมนนวลและแบบอัตโนมัติ (กระตุ้น) แตกต่างกันอย่างไร?
บอลวาล์วสามทางแบบแมนนวลควบคุมด้วยมือโดยใช้คันโยกหรือมือจับ ในขณะที่วาล์วอัตโนมัติถูกควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นิวแมติก หรือไฮดรอลิกโดยใช้แอคชูเอเตอร์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- GFCI แบบพกพา
- ข้อต่อท่อทองแดง Wrot and Cast
- ลวดเชื่อมอาร์คที่จมอยู่ใต้น้ำ
- อุปกรณ์เบรคและคลัทช์
- เปลือกวาล์ว
- วาล์วควบคุมความดันและอุณหภูมิ
- ลากจูงยานยนต์
- Pins
- ฟลัชวาล์ว
- การทดสอบยางมะตอย
- CASH VALVE สแตนเลสสตีลวาล์วปรับความดันย้อนกลับ
- QORPAK ปิด 48 มม. ธรรมชาติ
- BECKETT การเปลี่ยนบานพับหม้อแปลงจุดระเบิด
- JOHNSON CONTROLS การควบคุมน้ำมันหล่อลื่น
- AMERICAN TORCH TIP ยึด Cap Powermax Hypertherm
- DAYTON ฝาปิดเทอร์มินัลสำหรับหม้อแปลงควบคุม
- 3M 983 Series เทปสะท้อนแสง Diamond Grade
- EATON สวิตช์นิรภัยแบบ Shunt Trip
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT45 บูชดรัมพูลเล่ย์
- WESTWARD ปะเก็นฝาหลัง