Johnson Controls Vg7882nt | โกลบวาล์ว 3ทาง มิกซ์ซิ่ง 1นิ้ว สเวต | 41p960 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS VG7882NT โกลปวาล์ว 3 ทางผสมสเวต 1 นิ้ว | AD4JBZ 41P960

JOHNSON CONTROLS VG7882NT โกลบวาล์ว 3 ทางผสมเหงื่อ 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD4JBZ รุ่น: VG7882NTอ้างไขว้: 41P960
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
฿18,398 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกระตุ้นน้อยวาล์วโลก
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร11.6
ขนาดการเชื่อมต่อ1"
ประเภทการเชื่อมต่อเหงื่อ
ความลึก2-5 / 16 "
ความสูง5 31 / 32 "
สูงสุด อุณหภูมิน้ำ284 องศา F
แรงดันไอน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย38 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย308 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตัดแต่งวัสดุทองเหลือง
การออกแบบวาล์วการผสม 3 ทาง
ความกว้าง6 3 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.13
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8481809050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการออกแบบวาล์ววัสดุของตัวเครื่องค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรความกว้างขนาดการเชื่อมต่อประเภทการเชื่อมต่อความลึกความสูงราคา
JOHNSON CONTROLS VG2831TM โกลปวาล์ว 3 ทาง 2-1/2 นิ้ว หน้าแปลน เหล็กหล่อ | AD4HWN 41P833 VG2831TMการผสม 3 ทางเหล็กหล่อ547"2.5 "Flanged7"7.25 "฿54,246
JOHNSON CONTROLS VG2831UM โกลปวาล์วแอคชูเอเตอร์แบบไม่มีวาล์ว 3 ทาง ขนาดการเชื่อมต่อ 3 นิ้ว หน้าแปลน เหล็กหล่อ | AD4HWP 41P834 VG2831UMการผสม 3 ทางเหล็กหล่อ807 1 / 2 "3"Flanged7 1 / 2 "8 5 / 8 "฿62,227
JOHNSON CONTROLS VG2831UN โกลบวาล์ว ผสม 3 ทาง หน้าแปลน 3 นิ้ว | AD4HWQ 41P835 VG2831UNการผสม 3 ทางเหล็กหล่อ807.5 "3"Flanged7.5 "8.625 "฿65,719
JOHNSON CONTROLS VG2831VM โกลบวาล์ว ผสม 3 ทาง หน้าแปลน 4 นิ้ว | AD4HWR 41P836 VG2831VMการผสม 3 ทางเหล็กหล่อ1579"4"Flanged9"10.5 "฿91,321
JOHNSON CONTROLS VG2831VN โกลบวาล์ว ผสม 3 ทาง หน้าแปลน 4 นิ้ว | AD4HWT 41P837 VG2831VNการผสม 3 ทางเหล็กหล่อ1579"4"Flanged9"10.5 "฿99,264
JOHNSON CONTROLS VG2831WN โกลบวาล์วผสม 3 ทาง หน้าแปลน 5 นิ้ว | AD4HWU 41P838 VG2831WNการผสม 3 ทางเหล็กหล่อ23810 "5"Flanged10 "12.5 "฿160,144
JOHNSON CONTROLS VG2831YN โกลบวาล์ว ผสม 3 ทาง หน้าแปลน 6 นิ้ว | AD4HWV 41P839 VG2831YNการผสม 3 ทางเหล็กหล่อ34711 "6"Flanged11 "14.5 "฿188,339

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS VG7882NT โกลบวาล์ว 3 ทางผสมเหงื่อ 1 นิ้ว
฿18,398 / หน่วย