JOHNSON CONTROLS VG2831VM วาล์วลูกโลก 3 ทางผสมหน้าแปลน 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกระตุ้นน้อยวาล์วโลก |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | 157 |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 4" |
ประเภทการเชื่อมต่อ | Flanged |
ความลึก | 9" |
ความสูง | 10.5 " |
สูงสุด อุณหภูมิน้ำ | 281 องศา F |
แรงดันไอน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย | 35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ตัดแต่งวัสดุ | ทองเหลือง |
การออกแบบวาล์ว | การผสม 3 ทาง |
ความกว้าง | 9" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 74.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8481809050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | การออกแบบวาล์ว | วัสดุของตัวเครื่อง | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ความกว้าง | ขนาดการเชื่อมต่อ | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความลึก | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG2831TM | การผสม 3 ทาง | เหล็กหล่อ | 54 | 7" | 2.5 " | Flanged | 7" | 7.25 " | ฿54,246 | |
VG2831UM | การผสม 3 ทาง | เหล็กหล่อ | 80 | 7 1 / 2 " | 3" | Flanged | 7 1 / 2 " | 8 5 / 8 " | ฿62,227 | |
VG2831UN | การผสม 3 ทาง | เหล็กหล่อ | 80 | 7.5 " | 3" | Flanged | 7.5 " | 8.625 " | ฿65,719 | |
VG2831VN | การผสม 3 ทาง | เหล็กหล่อ | 157 | 9" | 4" | Flanged | 9" | 10.5 " | ฿99,264 | |
VG2831WN | การผสม 3 ทาง | เหล็กหล่อ | 238 | 10 " | 5" | Flanged | 10 " | 12.5 " | ฿160,144 | |
VG2831YN | การผสม 3 ทาง | เหล็กหล่อ | 347 | 11 " | 6" | Flanged | 11 " | 14.5 " | ฿188,339 | |
VG7844CT | การผสม 3 ทาง | บรอนซ์ | 0.73 | 3" | 1 / 2 " | (F) NPT | 1.625 " | 4.75 " | ฿20,002 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.