N01200.031.0600 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 5/16-18x6 เหล็กเกรด 5 ชุบสังกะสี 25 ชุด | 38wn94 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER N01200.031.0600 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 5/16-18X6 เหล็กเกรด 5 ชุบสังกะสี 25PK | AH8NNN 38WN94

GRAINGER N01200.031.0600 สกรูหัวหกเหลี่ยม 5/16-18X6 เหล็กเกรด 5 ชุบซิงค์ 25PK

In Stock
รายการ: AH8NNN แบบ: N01200.031.0600ข้ามอ้างอิง: 38WN94
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
฿2,380 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 16 "-18
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรดเกรด 5
ความสูงของศีรษะ13 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1 / 2 "
ความยาว6"
นาที. ความยาวของด้าย7 / 8 "
โหลดหลักฐาน74,000 ถึง 85,000 psi
ความแข็ง RockwellC19 ถึง C30
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง105,000 ถึง 120,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.53
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)18.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER N01200.031.0600 สกรูหัวหกเหลี่ยม 5/16-18X6 เหล็กเกรด 5 ชุบซิงค์ 25PK
฿2,380 / แพ็ค