จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER N01200.037.0475 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 3/8-16X4-3/4 เหล็กเกรด 5 ชุบสังกะสี 10PK | AH8NNV 38WP01

GRAINGER N01200.037.0475 สกรูหัวหกเหลี่ยม 3/8-16X4-3/4 เหล็กเกรด 5 ชุบซิงค์ 10PK

In Stock
รายการ: AH8NNV แบบ: N01200.037.0475ข้ามอ้างอิง: 38WP01
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
฿676 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 8 "-16
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรดเกรด 5
ความสูงของศีรษะ15 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว9 / 16 "
ความยาว4.75 "
นาที. ความยาวของด้าย1"
โหลดหลักฐาน74,000 ถึง 85,000 psi
ความแข็ง RockwellC19 ถึง C30
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง105,000 ถึง 120,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.71
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER N01200.037.0475 สกรูหัวหกเหลี่ยม 3/8-16X4-3/4 เหล็กเกรด 5 ชุบซิงค์ 10PK
฿676 / แพ็ค