Grainger อนุมัติ P21r-ph060r-14 | ลูกล้อจานสุขาภิบาลที่ได้รับอนุมัติ แข็ง ฟีนอล 1200 ปอนด์ อัตราการรับน้ำหนัก เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 6 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER P21R-PH060R-14 APPROVED ลูกล้อจานสุขาภิบาล แข็ง ฟีนอล 1200 Lbs. อัตราการรับน้ำหนัก เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 6 นิ้ว | CE9FMP 55KC21 / 489D04

GRAINGER P21R-PH060R-14 ลูกล้อจานสุขาภิบาลที่ผ่านการรับรอง แข็ง ฟีนอล 1200 Lbs. อัตราการรับน้ำหนัก เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: CE9FMP รุ่น: P21R-PH060R-14อ้างอิงข้าม: 55KC21 / 489D04

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿1,079 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจานล้อ
ประเภทแบริ่งลูกกลิ้ง
สีหลักBlack
วัสดุหลักฟีนอล
สีกรอบเงิน
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
ความแข็งร็อคเวลล์ 102อี
รูปแบบรูB
ความยาวของฮับ2 3 / 16 "
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว3 "x 3"
โหลดคะแนนปอนด์ 1200
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
ความสูงของการติดตั้ง7 1 / 2 "
แผ่นยึด4 "x 4 1/2"
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนรูยึด4
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2 5/8 "x 3 5/8"
รัศมีการหมุนไม่มี - ล้อแข็ง
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ6"
วัสดุล้อฟีนอล
ประเภทล้อแบนฟรี
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.27
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสาธารณรัฐประชาชนจีน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายในระยะห่างของสลักเกลียวชิ้นโหลดคะแนนการติดตั้ง Bolt Diaระยะห่างของรูสลักด้านนอกความกว้างล้อราคา
GRAINGER 493W82 Standard Plate Caster แข็ง ฟีนอล ความจุ 225 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 3 นิ้ว | CE9FMM 493W821-1/16" x 3-15/32"ล้อจานแข็งปอนด์ 2255 / 16 "1-3 / 16 "x 4"1 1 / 4 "฿688
GRAINGER P21R-PH080R-14 ล้อเพลทมาตรฐาน แข็ง ฟีนอล ความจุ 1250 lbs ล้อ Dia 8 นิ้ว | CE9FMN 55KC23 P21R-PH080R-142-5/8" x 3-5/8"ล้อจานแข็งปอนด์ 12503 / 8 "3 "x 3"2"฿1,406
GRAINGER P21R-PH050R-14 ลูกล้อจานมาตรฐาน แข็ง ฟีนอล 1000 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 5 นิ้ว | CE9FMQ 55KC20 P21R-PH050R-142-5/8" x 3-5/8"ล้อจานแข็งปอนด์ 10003 / 8 "3 "x 3"2"฿949

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER P21R-PH060R-14 ลูกล้อจานสุขาภิบาลที่ผ่านการรับรอง แข็ง ฟีนอล 1200 Lbs. อัตราการรับน้ำหนัก เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 6 นิ้ว
฿1,079 / หน่วย