<span Class='notranslate'><span class='notranslate'>Grainger </span> </span> 493w82 | Standard Plate Caster, Rigid, Phenolic, 225 Lbs Capacity, 3 Inch Wheel Dia | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER 493W82 Standard Plate Caster แข็ง ฟีนอล ความจุ 225 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 3 นิ้ว | CE9FMM

GRAINGER 493W82 ลูกล้อจานมาตรฐาน แข็ง ฟีนอล ความจุ 225 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: CE9FMM รุ่น: 493W82
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
฿688 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานแข็ง
สีหลักBlack
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว1-1/16" x 3-15/32"
โหลดคะแนนปอนด์ 225
การติดตั้ง Bolt Dia5 / 16 "
ความสูงของการติดตั้ง3 3 / 4 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนรูยึด4
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก1-3 / 16 "x 4"
รัศมีการหมุนไม่มี - ล้อแข็ง
ความกว้างล้อ1 1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายในระยะห่างของสลักเกลียวชิ้นโหลดคะแนนการติดตั้ง Bolt Diaระยะห่างของรูสลักด้านนอกความกว้างล้อราคา
GRAINGER P21R-PH080R-14 ล้อเพลทมาตรฐาน แข็ง ฟีนอล ความจุ 1250 lbs ล้อ Dia 8 นิ้ว | CE9FMN 55KC23 P21R-PH080R-142-5/8" x 3-5/8"ล้อจานแข็งปอนด์ 12503 / 8 "3 "x 3"2"฿1,406
GRAINGER P21R-PH060R-14 APPROVED ลูกล้อจานสุขาภิบาล แข็ง ฟีนอล 1200 Lbs. อัตราการรับน้ำหนัก เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 6 นิ้ว | CE9FMP 55KC21 / 489D04 P21R-PH060R-143 "x 3"จานล้อปอนด์ 12003 / 8 "2 5/8 "x 3 5/8"2"฿1,079
GRAINGER P21R-PH050R-14 ลูกล้อจานมาตรฐาน แข็ง ฟีนอล 1000 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 5 นิ้ว | CE9FMQ 55KC20 P21R-PH050R-142-5/8" x 3-5/8"ล้อจานแข็งปอนด์ 10003 / 8 "3 "x 3"2"฿949

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER 493W82 ลูกล้อจานมาตรฐาน แข็ง ฟีนอล ความจุ 225 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 3 นิ้ว
฿688 / หน่วย