จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER P25S-ALB 200K-14-H10 7-7 / 8 นิ้วล้อเลื่อนจานหมุนแบบ Kingpinless ขนาดกลาง, 1766 ปอนด์ โหลดคะแนน | CD2PEA 454M74

GRAINGER P25S-ALB 200K-14-H10 7-7/8 นิ้ว ลูกล้อจานหมุนไร้คิงสำหรับงานขนาดกลาง, 1766 ปอนด์ โหลดคะแนน

In Stock
รายการ: CD2PEA รุ่น: P25S-ALB 200K-14-H10อ้างอิงไขว้: 454M74
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
฿9,763 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจานล้อ
ประเภทเบรกด้านข้าง Thumbscrew
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อหน้าที่ปานกลาง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุน
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อKingpinless หมุน
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
รูปล้อล้อมงกุฎ
สีหลักเงิน
วัสดุหลักอลูมิเนียม
durometer92 ฝั่ง A
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูB
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2-5/8" x 3-5/8"
โหลดคะแนน1766 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
แม็กซ์ ชั่วคราว160 องศา F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศา F
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก3 "x 3"
ความสูงโดยรวม10 1 / 16 "
ขนาดแผ่น4 "x 4-1 / 2"
ร่องน้ำบอลเดี่ยว
ล้อสำรองMfr. เลขที่ ALB 200 / 20K-B12
รัศมีการหมุน6.25 "
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
สีล้อBrown
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ7.875 "
ความกว้างล้อ1 61 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.49

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุล้อเลื่อนประเภทแบริ่งประเภทเบรกรูปล้อล้อสีสีหลักวัสดุหลักdurometerกก. จำนวนราคา
GRAINGER CDP-G-23 Kingpinless จานหมุนล้อยูรีเทน 2300 ปอนด์ | AH6VRR 36HW71 ซีดีพี-จี-23ยูรีเทน--Standard -สีเทาเหล็กหล่อ87 ฝั่ง A1฿12,305
GRAINGER CDP-G-24 ล้อจานแข็ง โพลียูรีเทน 2300 ปอนด์ | AH6VRT 36HW72 ซีดีพี-จี-24ยูรีเทน--Standard -สีเทาเหล็กหล่อ87 ฝั่ง A1฿13,244
GRAINGER CDP-G-31 ลูกล้อหมุนจานโพลียูรีเทน 1200 ปอนด์ | AH6VRY 36HW77 ซีดีพี-จี-31ยูรีเทน--Standard -เงินอลูมิเนียม87 ฝั่ง A1฿10,175
GRAINGER CDP-G-32 ล้อจานแข็ง โพลียูรีเทน 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 ซีดีพี-จี-32ยูรีเทน--Standard -เงินอลูมิเนียม87 ฝั่ง A1฿7,318
GRAINGER S-526-D-BS-SS ลูกล้อหมุนโพลี 6 นิ้ว 900 ปอนด์ | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSยูรีเทน--Standard -สีเทาเหล็กหล่อ90 ฝั่ง A1฿7,661
GRAINGER CDP-G-33 Kingpinless จานหมุนล้อยูรีเทน 1200 ปอนด์ | AH8DAJ 38GV52 ซีดีพี-จี-33ยูรีเทน-ที่เหยียบStandard -เงินอลูมิเนียม87 ฝั่ง A1฿9,516
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 Inch Heavy-Duty Rigid Plate Caster, 3000 Lbs. โหลดคะแนน | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18ยูรีเทน-ด้านข้าง ThumbscrewStandard -เงินเหล็กหล่อ92 ฝั่ง A1฿20,885

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER P25S-ALB 200K-14-H10 7-7/8 นิ้ว ลูกล้อจานหมุนไร้คิงสำหรับงานขนาดกลาง, 1766 ปอนด์ โหลดคะแนน
฿9,763 / หน่วย