<span Class='notranslate'><span class='notranslate'>Grainger </span> </span> P9s-rp030k-h-tb | 3 Inch Bolt Hole Caster With 220 Lbs. Load Rating And Ball Caster Wheel Bearings | 454m72 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER P9S-RP030K-H-TB ลูกล้อเจาะรู 3 นิ้ว 220 ปอนด์ พิกัดโหลดและลูกปืนล้อลูกล้อ | CD2PDZ 454M72

GRAINGER P9S-RP030K-H-TB ลูกล้อรูโบลท์ 3 นิ้ว 220 ปอนด์ พิกัดการรับน้ำหนักและตลับลูกปืนล้อลูกล้อ

In Stock
รายการ: CD2PDZ รุ่น: P9S-RP030K-H-TBอ้างอิงไขว้: 454M72

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,801 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อเจาะรู
สลักเกลียว Dia (ใน.)15 / 32 "
ประเภทเบรกล็อคทั้งหมด
รวมเบรคล้อใช่
ช่วงพิกัดโหลดล้อแสงหน้าที่
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อล้อหมุนพร้อม Total Lock
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนยางเทอร์โมพลาสติก
รูปล้อล้อStandard
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักโพรพิลีน
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
โหลดคะแนน220 ปอนด์
การติดตั้ง Bolt Dia15 / 32 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ2
ความสูงโดยรวม3 15 / 16 "
ร่องน้ำบอลคู่
ประเภทก้านKingpin กลวง
ระบบการวัดนิ้ว
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ3"
ความกว้างล้อ7 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นเสร็จสิ้นเฟรมประเภทเบรกรวมเบรคล้อโหลดคะแนนการติดตั้ง Bolt Diaความสูงโดยรวมร่องน้ำราคา
GRAINGER BS4 075 NY14 Kingpin ลูกล้อหมุนไนล่อน 3 นิ้ว 350 ปอนด์ | AH8DPG 38LU14 BS4 075 NY 14ลูกล้อเจาะรูชุบสังกะสี-ไม่350 ปอนด์-4.5 "บอลเดี่ยว฿1,726
GRAINGER BS4 100 NY14 Kingpin ลูกล้อหมุนไนล่อน 4 นิ้ว 495 ปอนด์ | AH8DPH 38LU 15 BS4 100 NY 14ลูกล้อเจาะรูชุบสังกะสี-ไม่495 ปอนด์-5.5 "บอลเดี่ยว฿1,963
GRAINGER BS4 100 NY14 L Kingpin ล้อหมุนไนล่อน 4 นิ้ว 495 ปอนด์ | AH8DPJ 38LU16 BS4 100 NY14 ลลูกล้อเจาะรูชุบสังกะสีล็อคทั้งหมดใช่495 ปอนด์-5.5 "บอลเดี่ยว฿3,576
GRAINGER BS4 125 NY14 Kingpin ลูกล้อหมุนไนล่อน 5 นิ้ว 495 ปอนด์ | AH8DPK 38LU17 BS4 125 NY 14ลูกล้อเจาะรูชุบสังกะสี-ไม่495 ปอนด์-6.437 "บอลเดี่ยว฿2,208
GRAINGER BS4 125 NY14 L Kingpin ล้อหมุนไนล่อน 5 นิ้ว 495 ปอนด์ | AH8DPL 38LU18 BS4 125 NY14 ลลูกล้อเจาะรูชุบสังกะสีล็อคทั้งหมดใช่495 ปอนด์-6.437 "บอลเดี่ยว฿3,805
GRAINGER BS4 075 RP14 Kingpin ลูกล้อหมุนฟีนอลิก 3 นิ้ว 380 ปอนด์ | AH8DPM 38LU 19 BS4 075 RP14ลูกล้อเจาะรูชุบสังกะสี-ไม่380 ปอนด์-4.5 "บอลเดี่ยว฿1,995
GRAINGER BS4 100 RP14 Kingpin ลูกล้อหมุนฟีนอลิก 4 นิ้ว 495 ปอนด์ | AH8DPN 38LU20 BS4 100 RP14ลูกล้อเจาะรูชุบสังกะสี-ไม่495 ปอนด์-5.5 "บอลเดี่ยว฿2,074

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER P9S-RP030K-H-TB ลูกล้อรูโบลท์ 3 นิ้ว 220 ปอนด์ พิกัดการรับน้ำหนักและตลับลูกปืนล้อลูกล้อ
฿1,801 / หน่วย