GRAINGER RSC-3048-3-3K-TLD-95 รถเข็นบริการ เหล็ก 2400 ปอนด์ 54 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นบริการ |
ความจุต่อชั้นวาง | 1000 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 12.5 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 14 |
จัดการ | เหมือนท่อ |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูงของริมฝีปาก | 1-1 / 2 "ล่าง |
ความจุโหลด | 2400 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความสูงโดยรวม | 39 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 54 " |
ความกว้างโดยรวม | 30.25 " |
ความยาวชั้นวาง | 48 " |
สไตล์ชั้นวาง | Lipped / Flush Combination |
ประเภทชั้นวาง | ริมฝีปากชั้นบนลงริมฝีปากชั้นล่างขึ้น |
ความกว้างของชั้นวาง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 111.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 9403200030 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชั้นวาง | ความจุต่อชั้นวาง | ล้อ Dia. | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | สไตล์ชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อาร์เอสซี-2436-2-95 | 2 | 600 ปอนด์ | 5" | 37.75 " | 42 " | 24.5 " | 36 " | ริมฝีปาก | ฿25,567 | ||
อาร์เอสซี-2448-2-95 | 2 | 600 ปอนด์ | 5" | 37.75 " | 54 " | 24.5 " | 48 " | ริมฝีปาก | ฿25,912 | ||
อาร์เอสซี-3060-2-95 | 2 | 600 ปอนด์ | 5" | 37.75 " | 66 " | 30.25 " | 60 " | ริมฝีปาก | ฿28,103 | ||
อาร์เอสซี-1836-3-95 | 3 | 400 ปอนด์ | 5" | 37.75 " | 42 " | 18.25 " | 36 " | ริมฝีปาก | ฿21,669 | ||
อาร์เอสซี-2448-3-95 | 3 | 400 ปอนด์ | 5" | 37.75 " | 54 " | 24.25 " | 48 " | ริมฝีปาก | ฿27,624 | ||
RSC-2436-3-3K-TLD-95 | 3 | 1000 ปอนด์ | 6" | 39 " | 42 " | 24.25 " | 36 " | Lipped / Flush Combination | ฿29,054 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.