GRAINGER RSIC-2436-2-8PN-95 รถเข็นเครื่องมือเหล็ก 1200 ปอนด์ 42 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็น Intrument |
ความจุต่อชั้นวาง | 600 ปอนด์ |
รถเข็นวัสดุ | เหล็ก |
ล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อ | นิวเมติก |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2.5 " |
สี | สีเทา |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 26.75 " |
ความลึกของลิ้นชัก | 19-13 / 16 " |
ความสูงของลิ้นชัก | 6.187 " |
ความกว้างลิ้นชัก | 14 5 / 16 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 14 |
จัดการ | เหมือนท่อ |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูงของริมฝีปาก | 1-1 / 2 "บนและล่าง |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนลิ้นชัก | 1 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความลึกโดยรวม | 36 " |
ความสูงโดยรวม | 39.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 42 " |
ความกว้างโดยรวม | 24.25 " |
ความยาวชั้นวาง | 36 " |
สไตล์ชั้นวาง | ริมฝีปาก |
ประเภทชั้นวาง | ริมฝีปากขึ้น |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
วัสดุด้านบน | ปูยาง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 50.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 9403200030 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | ประเภทล้อ | ความกว้างของล้อ | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSIC-2436-2-5PU-95 | 5" | ยูรีเทน | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก | 1.25 " | 36.25 " | ฿45,695 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.