เอสเอสเอฟ-100 | บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt Inline 1 นิ้ว | 20xl95 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER SSF-100 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt Inline 1 นิ้ว | AF7ETL 20XL95

GRAINGER SSF-100 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt Inline 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7ETL รุ่น: SSF-100อ้างอิงไขว้: 20XL95
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
฿4,510 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ1"
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 425 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8481803070

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
GRAINGER SSF-50 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt Inline 1/2 นิ้ว | AF7ETJ 20XL93 เอสเอสเอฟ-501 / 2 "฿2,158
GRAINGER SSF-75 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt Inline 3/4 นิ้ว | AF7ETK 20XL94 เอสเอสเอฟ-753 / 4 "฿3,109
GRAINGER SSF-125 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt Inline 1-1 / 4 นิ้ว | AF7ETM 20XL96 เอสเอสเอฟ-1251.25 "฿7,023
GRAINGER SSF-150 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt Inline 1-1 / 2 นิ้ว | AF7ETN 20XL97 เอสเอสเอฟ-1501.5 "฿9,515
GRAINGER SSF-200 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt Inline 2 นิ้ว | AF7ETP 20XL98 เอสเอสเอฟ-2002"฿13,600

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER SSF-100 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt Inline 1 นิ้ว
฿4,510 / หน่วย