GRAINGER TC11375-12" X 5YD เทปโฟมสองหน้า ยาว 5 หลา ใส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทปโฟม |
การยึดติดกับเหล็ก | 25 ออนซ์ / นิ้ว |
ประเภทกาว | อะคริลิค |
สนับสนุนวัสดุ | โฟมอะคริลิค |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.5 " |
ค่าการยืดออก | ลด 720% |
รูปแบบ | มีสองข้าง |
ความยาว | 5 ม. |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | 200 องศา ฉ |
สีเทป | โปร่งใส |
ความกว้างของเทป | 12 " |
ความหนา | 1 / 32 " |
ชนิดภาพเขียน | เทปโฟมสองหน้า |
ความกว้าง | 304.8 มม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.77 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความต้านแรงดึง | การยึดติดกับเหล็ก | สนับสนุนวัสดุ | ความหนา | ความกว้าง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ค่าการยืดออก | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC10110-12" X 5YD | - | 25 ออนซ์ / นิ้ว | โฟมอะคริลิค | 1 / 32 " | 304.8 มม | 1.5 " | ลด 720% | 5 ม. | ฿6,581 | RFQ
| |
TC11394-12" X 5YD | - | 22 ออนซ์ / นิ้ว | โฟมอะคริลิค | 1 / 16 " | 304.8 มม | 1.5 " | ลด 720% | 5 ม. | ฿10,116 | RFQ
| |
TC442-0.75" X 36YD | 40 ปอนด์/นิ้ว | 75 ออนซ์ / นิ้ว | โฟมโพลีเอทิลีน | 1 / 16 " | 19.1mm | 3" | - | 36 ม. | ฿1,415 | RFQ
| |
TC442-1" X 36YD | 40 ปอนด์/นิ้ว | 75 ออนซ์ / นิ้ว | โฟมโพลีเอทิลีน | 1 / 16 " | 25.4mm | 3" | - | 36 ม. | ฿1,815 | RFQ
| |
TC642-0.75" X 54FT | 14 ปอนด์/นิ้ว | 33 ออนซ์ / นิ้ว | โฟมโพลีเอทิลีน | 1 / 16 " | 19.1mm | 3" | ลด 250% | 18 ม | ฿884 | RFQ
| |
TC642-1" X 54FT | 14 ปอนด์/นิ้ว | 33 ออนซ์ / นิ้ว | โฟมโพลีเอทิลีน | 1 / 16 " | 25.4mm | 3" | ลด 250% | 18 ม | ฿1,129 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.