GRAINGER TC442-0.75" X 36YD เทปโฟมสองหน้า ยาว 36 หลา สีขาว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทปโฟม |
การยึดติดกับเหล็ก | 75 ออนซ์ / นิ้ว |
ประเภทกาว | ยาง |
สนับสนุนวัสดุ | โฟมโพลีเอทิลีน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3" |
รูปแบบ | มีสองข้าง |
ความยาว | 36 ม. |
วัสดุที่เป็น Liner | คราฟท์. กระดาษ |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | 120 องศา ฉ |
สีเทป | ขาว |
ความกว้างของเทป | 3 / 4 " |
ความต้านแรงดึง | 40 ปอนด์/นิ้ว |
ความหนา | 1 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | เทปโฟมสองหน้า |
ความกว้าง | 19.1mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.2 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความต้านแรงดึง | การยึดติดกับเหล็ก | สนับสนุนวัสดุ | ความหนา | ความกว้าง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ค่าการยืดออก | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC10110-12" X 5YD | - | 25 ออนซ์ / นิ้ว | โฟมอะคริลิค | 1 / 32 " | 304.8 มม | 1.5 " | ลด 720% | 5 ม. | ฿6,581 | RFQ
| |
TC11375-12" X 5YD | - | 25 ออนซ์ / นิ้ว | โฟมอะคริลิค | 1 / 32 " | 304.8 มม | 1.5 " | ลด 720% | 5 ม. | ฿8,493 | RFQ
| |
TC11394-12" X 5YD | - | 22 ออนซ์ / นิ้ว | โฟมอะคริลิค | 1 / 16 " | 304.8 มม | 1.5 " | ลด 720% | 5 ม. | ฿10,116 | RFQ
| |
TC442-1" X 36YD | 40 ปอนด์/นิ้ว | 75 ออนซ์ / นิ้ว | โฟมโพลีเอทิลีน | 1 / 16 " | 25.4mm | 3" | - | 36 ม. | ฿1,815 | RFQ
| |
TC642-0.75" X 54FT | 14 ปอนด์/นิ้ว | 33 ออนซ์ / นิ้ว | โฟมโพลีเอทิลีน | 1 / 16 " | 19.1mm | 3" | ลด 250% | 18 ม | ฿884 | RFQ
| |
TC642-1" X 54FT | 14 ปอนด์/นิ้ว | 33 ออนซ์ / นิ้ว | โฟมโพลีเอทิลีน | 1 / 16 " | 25.4mm | 3" | ลด 250% | 18 ม | ฿1,129 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.