GRAINGER TC521-Clear-96MM X 36YD (12PK) เทปพันท่อและซ่อม ความยาวเทป 36 หลา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทปซ่อม |
การยึดติดกับเหล็ก | 18 ออนซ์ / นิ้ว |
ประเภทกาว | ยาง |
สนับสนุนวัสดุ | ฟิล์มไวนิล |
คะแนนหน้าที่ | งานเบา |
ค่าการยืดออก | 5% |
รูปแบบ | ด้านเดียว |
ความยาว | 36 ม. |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | 140 องศา ฉ |
รูปร่าง | ม้วนต่อเนื่อง |
สีเทป | โปร่งใส |
ความกว้างของเทป | 3 3 / 4 " |
ความต้านแรงดึง | 14 ปอนด์/นิ้ว |
ความหนา | 5.2 หนึ่งพัน |
ชนิดภาพเขียน | เทปพันท่อและเทปซ่อม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.84 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ไต้หวัน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การยึดติดกับเหล็ก | คะแนนหน้าที่ | ความยาว | อุณหภูมิประสิทธิภาพ | ความกว้างของเทป | ความต้านแรงดึง | ความหนา | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC359-48MM X 55M (24PK) | 60 ออนซ์ / นิ้ว | หน้าที่มาตรฐาน | 60 ย. | 200 องศา ฉ | 1 7 / 8 " | 17 ปอนด์/นิ้ว | 11 หนึ่งพัน | 24 | ฿14,470 | RFQ
| |
TC521-ใส-72MM X 36YD (16PK) | 18 ออนซ์ / นิ้ว | งานเบา | 36 ม. | 140 องศา ฉ | 2 13 / 16 " | 14 ปอนด์/นิ้ว | 5.2 หนึ่งพัน | 16 | ฿16,695 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.