GRAINGER TC359-48MM X 55M (24PK) เทปพันท่อและซ่อมแซม ความยาว 60 หลา สีเงิน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทปซ่อม |
การยึดติดกับเหล็ก | 60 ออนซ์ / นิ้ว |
ประเภทกาว | ยาง |
คะแนนหน้าที่ | หน้าที่มาตรฐาน |
รูปแบบ | ด้านเดียว |
ความยาว | 60 ย. |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | 200 องศา ฉ |
รูปร่าง | ม้วนต่อเนื่อง |
สีเทป | เงิน |
ความกว้างของเทป | 1 7 / 8 " |
ความต้านแรงดึง | 17 ปอนด์/นิ้ว |
ความหนา | 11 หนึ่งพัน |
ชนิดภาพเขียน | เทปพันท่อและเทปซ่อม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.79 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การยึดติดกับเหล็ก | คะแนนหน้าที่ | ความยาว | อุณหภูมิประสิทธิภาพ | ความกว้างของเทป | ความต้านแรงดึง | ความหนา | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC521-ใส-72MM X 36YD (16PK) | 18 ออนซ์ / นิ้ว | งานเบา | 36 ม. | 140 องศา ฉ | 2 13 / 16 " | 14 ปอนด์/นิ้ว | 5.2 หนึ่งพัน | 16 | ฿16,695 | RFQ
| |
TC521-ใส-96MM X 36YD (12PK) | 18 ออนซ์ / นิ้ว | งานเบา | 36 ม. | 140 องศา ฉ | 3 3 / 4 " | 14 ปอนด์/นิ้ว | 5.2 หนึ่งพัน | 12 | ฿17,911 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.