U07111.050.0075 | บ่าโบลท์ 1/2 X 3/4, 5pk | 31กก.38 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U07111.050.0075 บ่ากลอน 1/2 X 3/4, 5PK | AG2KLU 31KG38

GRAINGER U07111.050.0075 สลักบ่า 1/2 X 3/4, 5PK

In Stock
รายการ: AG2KLU แบบ: U07111.050.0075อ้างอิงข้าม: 31KG38 / 163V02
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
฿497 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูไหล่
ชั้น3A
ขนาดไดรฟ์1 / 4 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.0.729 ถึง 0.750 "
ความสูงของศีรษะ0.302 ถึง 0.312 "
สไตล์หัวknurled
วัสดุแม็กเหล็ก
นาที. ความต้านแรงดึง140,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง Rockwell32 ถึง 43 HRC
ความสูงของหัวสกรู1 / 2 "
แรงเฉือน84000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ไหล่ Dia.1 / 2 "
ไหล่ยาว3 / 4 "
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว5 / 8 "
ขนาดเกลียว3 / 8-16
ชนิดภาพเขียนของจักรพรรดิ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.24
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)32.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.2
รหัส HS7318158045

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U07111.050.0075 สลักบ่า 1/2 X 3/4, 5PK
฿497 / แพ็ค