U07111.100.0200 | สกรูหัวจมเหล็กอิมพีเรียลอัลลอย 3/4-10 | 31กก.97 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U07111.100.0200 สกรูไหล่อิมพีเรียลอัลลอยด์เหล็ก 3 / 4-10 | AG2KPF 31 กก. 97

GRAINGER U07111.100.0200 บ่าสกรู อิมพีเรียล อัลลอย สตีล 3/4-10

In Stock
รายการ: AG2KPF แบบ: U07111.100.0200อ้างอิงข้าม: 31KG97 / 163V61
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
฿627 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูไหล่
ชั้น3A
ขนาดไดรฟ์1 / 2 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.1.287 ถึง 1.312 "
ความสูงของศีรษะ0.61 ถึง 0.625 "
สไตล์หัวknurled
วัสดุแม็กเหล็ก
นาที. ความต้านแรงดึง140,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง Rockwell32 HRC ถึง 43 HRC
ความสูงของหัวสกรู1"
แรงเฉือน84000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ไหล่ Dia.1"
ไหล่ยาว2"
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว1"
ขนาดเกลียว3 / 4-10
ชนิดภาพเขียนของจักรพรรดิ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.39
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)32.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.2
รหัส HS7318158045

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U07111.100.0200 บ่าสกรู อิมพีเรียล อัลลอย สตีล 3/4-10
฿627 / หน่วย