จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U07840.075.0075 ชุดลูกบ๊อกซ์สกรูคัพ 3/4-10X3/4, 5PK | AH3EWC 31KJ90

GRAINGER U07840.075.0075 สกรูตัวหนอน ถ้วยตวง 3/4-10X3/4, 5PK

In Stock
รายการ: AH3EWC แบบ: U07840.075.0075อ้างอิงข้าม: 31KJ90 / 159W69

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿565 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดสกรู
ชั้น3A
เทียบเท่าทศนิยม0.375 "
ขนาดไดรฟ์3 / 8 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุแม็กเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3 / 4 "
วัสดุจุดแม็กเหล็ก
ประเภทจุดถ้วย
ความแข็ง RockwellHRC45 ถึง HRC53
ระบบการวัดนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา
ขนาดเกลียว3 / 4-10

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U07840.075.0075 สกรูตัวหนอน ถ้วยตวง 3/4-10X3/4, 5PK
฿565 / แพ็ค