จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U08300.025.0050 Carriage Bolt 1/4-20 1/2 Inch Low Carbon Steel, 100PK | AG2FDB 31HZ22

GRAINGER U08300.025.0050 แคร่โบลท์ 1/4-20 1/2 นิ้ว เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ 100PK

In Stock
รายการ: AG2FDB แบบ: U08300.025.0050อ้างอิงข้าม: 31HZ22 / 164W48
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
฿571 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน1 / 4 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดA
หัวหน้า Dia.0.563 ถึง 0.594 "
ความสูงของศีรษะ0.125 ถึง 0.145 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว1 / 2 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ความสูงสแควร์0.125 ถึง 0.156 "
ความกว้างสแควร์0.245 ถึง 0.26 "
ความต้านแรงดึง60,000 PSI
ขนาดเกลียว1 / 4-20

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)32.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.2
รหัส HS7318152055

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทคอ (คอสี่เหลี่ยม)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U08300.025.0050 แคร่โบลท์ 1/4-20 1/2 นิ้ว เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ 100PK
฿571 / แพ็ค