Grainger U08305.050.0275 | 31hz92 แคร่โบลท์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U08305.050.0275 สายการบิน Blt 1/2-13 2-3/4 นิ้วสังกะสีเหล็กคาร์บอนต่ำ 25PK | AG2FFW 31HZ92

GRAINGER U08305.050.0275 ตู้ล้อ Blt 1/2-13 2-3/4 นิ้ว สังกะสีเหล็กคาร์บอนต่ำ 25PK

In Stock
รายการ: AG2FFW แบบ: U08305.050.0275อ้างอิงข้าม: 31HZ92 / 164W75
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
฿1,764 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน1 / 2 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรดA
หัวหน้า Dia.1.032 ถึง 1.094 "
ความสูงของศีรษะ0.25 ถึง 0.27 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว2.75 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ความสูงสแควร์0.25 ถึง 0.281 "
ความกว้างสแควร์0.492 ถึง 0.515 "
ความต้านแรงดึง60,000 PSI
ขนาดเกลียว1 / 2-13

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.9
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)32.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.2
รหัส HS7318152055

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทคอ (คอสี่เหลี่ยม)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U08305.050.0275 ตู้ล้อ Blt 1/2-13 2-3/4 นิ้ว สังกะสีเหล็กคาร์บอนต่ำ 25PK
฿1,764 / แพ็ค