U08307.050.0200 | โบลท์แคร่เหลี่ยม เกรด A 1/2-13 X 2 นิ้ว 25แพ็ค | 31ja30 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U08307.050.0200 แคร่โบลท์ Square Grade A 1/2-13 X 2 นิ้ว 25PK | AG2FHE 31JA30

GRAINGER U08307.050.0200 โบลท์แคร่เหลี่ยม เกรด A 1/2-13 X 2 นิ้ว 25PK

In Stock
รายการ: AG2FHE แบบ: U08307.050.0200ข้ามอ้างอิง: 31JA30
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
฿513 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน1 / 2 "
เสร็จสิ้นจุ่มร้อนชุบสังกะสี
เกรดA
หัวหน้า Dia.1.032 ถึง 1.094 "
ความสูงของศีรษะ0.25 ถึง 0.27 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว2"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ความสูงสแควร์0.25 ถึง 0.281 "
ความกว้างสแควร์0.492 ถึง 0.515 "
ความต้านแรงดึง60,000 PSI
ขนาดเกลียว1 / 2-13

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.53
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)18.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS7318152055

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทคอ (คอสี่เหลี่ยม)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U08307.050.0200 โบลท์แคร่เหลี่ยม เกรด A 1/2-13 X 2 นิ้ว 25PK
฿513 / แพ็ค