U08320.037.0300 | โบลท์แคร่สังกะสี 3/8-16x3 L แพละ 25 ชิ้น | 31จ.50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U08320.037.0300 โบลท์แคร่สังกะสี 3/8-16X3 L, 25PK | AH3ECN 31JA50

GRAINGER U08320.037.0300 โบลท์แคร่ สังกะสี 3/8-16X3 L, 25PK

In Stock
รายการ: AH3ECN แบบ: U08320.037.0300ข้ามอ้างอิง: 31JA50

รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿362 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน3 / 8 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรด5
หัวหน้า Dia.0.782 ถึง 0.844 "
ความสูงของศีรษะ0.188 ถึง 0.208 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว3"
วัสดุเหล็ก
ความสูงสแควร์0.188 ถึง 0.219 "
ความกว้างสแควร์0.368 ถึง 0.388 "
ขนาดเกลียว3 / 8-16

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.05
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทคอ: สแควร์

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U08320.037.0300 โบลท์แคร่ สังกะสี 3/8-16X3 L, 25PK
฿362 / แพ็ค