U17244.050.0400 | ยูโบลท์ 1/2-13 เหล็กชุบสังกะสีจุ่มร้อน 4 นิ้ว 5แพ็ค | 31kf89 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U17244.050.0400 U-Bolt 1/2-13 4 Inch Steel Hot Dip Galvanised, 5PK | AG2KJY 31KF89

GRAINGER U17244.050.0400 U-Bolt 1/2-13 เหล็ก 4 นิ้ว ชุบกัลวาไนซ์ 5PK

In Stock
รายการ: AG2KJY แบบ: U17244.050.0400ข้ามอ้างอิง: 31KF89

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,834 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นยูโบลท์
เสร็จสิ้นจุ่มร้อนชุบสังกะสี
สำหรับขนาดท่อ4"
ความยาวภายใน6"
ความกว้างภายใน4.5 "
วัสดุเหล็ก
ความยาวของเกลียว1.5 "
ขนาดเกลียว1 / 2-13
ชนิดภาพเขียนโค้งกลม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.7
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)32.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.2
รหัส HS7318152046

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: ASME B18.2.2- ASTM A563 เกรด A

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U17244.050.0400 U-Bolt 1/2-13 เหล็ก 4 นิ้ว ชุบกัลวาไนซ์ 5PK
฿1,834 / แพ็ค