จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U24210.016.0400 สกรูเกลียวปล่อย #8 เหล็กคาร์บอนต่ำกลม 4 นิ้ว 100PK | AG2GUY 31JT32

GRAINGER U24210.016.0400 สกรูเครื่องจักร #8 เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำกลม 4 นิ้ว 100PK

In Stock
รายการ: AG2GUY แบบ: U24210.016.0400อ้างอิงข้าม: 31JT32 / 127K78

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿866 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูเครื่อง
ประเภทไดรฟ์slotted
ขนาดไดร์เวอร์0.045 ถึง 0.054 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
หัวหน้า Dia.0.287 ถึง 0.309 "
ความสูงของศีรษะ0.107 ถึง 0.12 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว4"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ระบบการวัดนิ้ว
ขนาดเกลียว8-32

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)32.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.2
รหัส HS7318156080

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U24210.016.0400 สกรูเครื่องจักร #8 เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำกลม 4 นิ้ว 100PK
฿866 / แพ็ค