U51000.037.0250 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 18-8 สแตนเลส 3/8-16x2-1/2, 25pk | 3auu6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U51000.037.0250 สกรูหกเหลี่ยม 18-8 สแตนเลส 3/8-16X2-1/2, 25PK | AG6PKE 3AUU6

GRAINGER U51000.037.0250 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 18-8 สแตนเลส 3/8-16X2-1/2, 25PK

In Stock
รายการ: AG6PKE แบบ: U51000.037.0250อ้างอิงข้าม: 3AUU6
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
฿865 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 8 "-16
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดฮิต-ฮิต (ฮิต)
ความสูงของศีรษะ15 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว9 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ2.5 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
นาที. ความยาวของด้าย1"
ความแข็ง RockwellB95
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง100,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.25 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.97
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7318158055

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U51000.037.0250 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 18-8 สแตนเลส 3/8-16X2-1/2, 25PK
฿865 / แพ็ค