U51300.025.0125 | สกรูเกลียวปล่อย 1/4-20 X 1-1/4 ความยาว 50pk | 31jv37 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U51300.025.0125 สกรูเกลียวปล่อย 1/4-20 X 1-1/4 ความยาว 50PK | AG2HTK 31JV37

GRAINGER U51300.025.0125 สกรูเครื่องจักร 1/4-20 X 1-1/4 ยาว 50PK

In Stock
รายการ: AG2HTK แบบ: U51300.025.0125อ้างอิงข้าม: 31JV37 / 127M83

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿716 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูเครื่อง
ประเภทไดรฟ์ฟิลลิป
ขนาดไดร์เวอร์#3
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวมุม82 องศา
หัวหน้า Dia.0.442 ถึง 0.477 "
ประเภทหัวFlat
ความยาว1.25 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
ระบบการวัดนิ้ว
ขนาดเกลียว1 / 4-20

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS7318158082

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U51300.025.0125 สกรูเครื่องจักร 1/4-20 X 1-1/4 ยาว 50PK
฿716 / แพ็ค