U51500.025.0250 | โบลท์แคร่ 18-8 1/4-20 X 2-1/2, 100pk | 31ja80 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U51500.025.0250 Carriage Bolt 18-8 1/4-20 X 2-1/2, 100PK | AG2FJP 31JA80

GRAINGER U51500.025.0250 โบลท์แคร่ 18-8 1/4-20 X 2-1/2, 100PK

In Stock
รายการ: AG2FJP แบบ: U51500.025.0250อ้างอิงข้าม: 31JA80 / 164X27
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
฿1,160 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน1 / 4 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.0.563 ถึง 0.594 "
ความสูงของศีรษะ0.125 ถึง 0.145 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว2.5 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
ความสูงสแควร์0.125 ถึง 0.156 "
ความกว้างสแควร์0.245 ถึง 0.26 "
ขนาดเกลียว1 / 4-20

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.52
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS7318152051

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทคอ (คอสี่เหลี่ยม)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U51500.025.0250 โบลท์แคร่ 18-8 1/4-20 X 2-1/2, 100PK
฿1,160 / แพ็ค