สวิตช์เท้า SQUARE D Heavy Duty
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | การกระทำ | รูปแบบการติดต่อ | คะแนนปัจจุบัน | ความลึก | ความยาว | วัสดุ | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9002AW 13 | 4.5 " | ชั่วขณะ | ปปส | 3 | 3.875 " | 8 9 / 16 " | เหล็ก | 120 ถึง 600 VAC | ฿36,479 | |
B | 9002AW 1 | 4.49 " | ชั่วขณะ | สพท | 15 | 8.50 " | 8 9 / 16 " | หล่ออลูมิเนียม | 600V AC / DC | ฿27,905 | |
A | 9002AW 12 | 5 17 / 32 " | การบำรุงรักษา | ศปภ | 6/3 | 4-27 / 32 " | 9" | หล่ออลูมิเนียม | 120 ถึง 600 VAC | ฿32,001 | |
A | 9002AW 14 | 5 17 / 32 " | ชั่วขณะ | ปปส | 3 | 4-27 / 32 " | 9" | เหล็ก | 120 ถึง 600 VAC | ฿32,420 | |
A | 9002AW 2 | 5 17 / 32 " | ชั่วขณะ | สพท | 15 | 4-27 / 32 " | 9" | เหล็ก | 120 ถึง 600 VAC | ฿22,755 | |
C | 9002AW 117 | 6 13 / 32 " | ชั่วขณะ | สพท | 15 | 6-17 / 64 " | 11.125 " | เหล็ก | 120 ถึง 600 VAC | ฿44,978 | |
A | 9002AW 124 | 6 13 / 32 " | ชั่วขณะ | ปปส | 10 | 6-17 / 64 " | 11.125 " | เหล็ก | 120 ถึง 600 VAC | ฿54,844 | |
A | 9002AW 132 | 6 13 / 32 " | ชั่วขณะ | สพท | 15 | 6-17 / 64 " | 11.125 " | เหล็ก | 120 ถึง 600 VAC | ฿48,059 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดจาระบี
- อุปกรณ์เสริมปลั๊กทดสอบลม
- บัฟเฟอร์สุญญากาศ
- ตู้เย็น
- รองรับท่อปรับได้
- ข้อต่อท่อและข้อต่อ
- การก่ออิฐ
- เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ
- เหล็กหล่อ
- คูลเลอร์น้ำมัน
- BATTALION สลักเกลียวสไลด์สำหรับงานหนัก
- JB INDUSTRIES ท่อเส้นเลือดฝอย
- PARKER โซลินอยด์วาล์วทำความเย็น, ทองเหลือง, ปกติปิด
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS น็อตล็อคขั้วต่อสายไฟ, สำหรับท่อร้อยสายโลหะเกลียว, Nylon
- VELVAC จอแสดงผล Gladhand Seal Bucket
- CHICAGO-LATROBE สว่านจอบ
- COOPER B-LINE ด้านข้างดรอปเอาท์
- EATON CI ซีรี่ส์ฉนวนเปลือกหุ้ม
- HONEYWELL ระบบบำบัดอากาศ
- BALDOR / DODGE GT, ตลับลูกปืนอะแดปเตอร์แน่นจับช่องแคบ Takeup Grip