Square D 9002aw14 | Heavy Duty Foot Switch Momentary Action | 2et94 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9002AW14 สวิตช์เท้าสำหรับงานหนัก Momentary Action | AF9GLM 2ET94

SQUARE D 9002AW14 สวิตช์เท้าสำหรับงานหนัก การทำงานชั่วขณะ

In Stock
รายการ: AF9GLM รุ่น: 9002AW14อ้างไขว้: 2ET94
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
฿32,420 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์เท้าสำหรับงานหนัก
การกระทำชั่วขณะ
สีสีเหลือง
รูปแบบการติดต่อปปส
คะแนนปัจจุบัน3
ความลึก4-27 / 32 "
ความยาว9"
วัสดุเหล็ก
คะแนน NEMA2,4,13
คะแนนแรงดันไฟฟ้า120 ถึง 600 VAC
ความกว้าง5 17 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.03
ความสูงของเรือ (ซม.)14.73
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8536509065

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างการกระทำรูปแบบการติดต่อคะแนนปัจจุบันความลึกความยาววัสดุคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
SQUARE D 9002AW1 สวิตช์เท้าเหยียบ อุตสาหกรรม ไม่หุ้มฉนวน 5A, 600VAC, NEMA 2, 4, 13 ตู้ | AF9GLC 2ET85 9002AW 14.49 "ชั่วขณะสพท158.50 "8 9 / 16 "หล่ออลูมิเนียม600V AC / DC฿27,905
SQUARE D 9002AW117 สวิตช์เท้าสำหรับงานหนัก Momentary Action | AF9GLE 2ET87 9002AW 1176 13 / 32 "ชั่วขณะสพท156-17 / 64 "11.125 "เหล็ก120 ถึง 600 VAC฿44,978
SQUARE D 9002AW12 สวิทช์เท้าสำหรับงานหนักได้รับการบำรุงรักษา | AF9GLG 2ET89 9002AW 125 17 / 32 "การบำรุงรักษาศปภ6/34-27 / 32 "9"หล่ออลูมิเนียม120 ถึง 600 VAC฿32,001
SQUARE D 9002AW124 สวิตช์เท้าสำหรับงานหนัก Momentary Action | AF9GLH 2ET90 9002AW 1246 13 / 32 "ชั่วขณะปปส106-17 / 64 "11.125 "เหล็ก120 ถึง 600 VAC฿54,844
SQUARE D 9002AW13 สวิตช์เท้าสำหรับงานหนัก Momentary Action | AF9GLJ 2ET91 9002AW 134.5 "ชั่วขณะปปส33.875 "8 9 / 16 "เหล็ก120 ถึง 600 VAC฿36,479
SQUARE D 9002AW132 สวิตช์เท้าสำหรับงานหนัก Momentary Action | AF9GLK 2ET 92 9002AW 1326 13 / 32 "ชั่วขณะสพท156-17 / 64 "11.125 "เหล็ก120 ถึง 600 VAC฿48,059
SQUARE D 9002AW2 สวิตช์เท้าสำหรับงานหนัก Momentary Action | AF9GLN 2ET95 9002AW 25 17 / 32 "ชั่วขณะสพท154-27 / 32 "9"เหล็ก120 ถึง 600 VAC฿22,755

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9002AW14 สวิตช์เท้าสำหรับงานหนัก การทำงานชั่วขณะ
฿32,420 / หน่วย