SQUARE D 9002AW117 สวิตช์เท้าสำหรับงานหนัก การทำงานชั่วขณะ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิตช์เท้าสำหรับงานหนัก |
การกระทำ | ชั่วขณะ |
สี | สีเหลือง |
รูปแบบการติดต่อ | สพท |
คะแนนปัจจุบัน | 15 |
ความลึก | 6-17 / 64 " |
ความยาว | 11.125 " |
วัสดุ | เหล็ก |
คะแนน NEMA | 2,4,13 |
UPC | 785901652410 |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 120 ถึง 600 VAC |
ความกว้าง | 6 13 / 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.02 |
รหัส HS | 8536509065 |
รุ่น | ความกว้าง | การกระทำ | รูปแบบการติดต่อ | คะแนนปัจจุบัน | ความลึก | ความยาว | วัสดุ | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9002AW 1 | 4.49 " | ชั่วขณะ | สพท | 15 | 8.50 " | 8 9 / 16 " | หล่ออลูมิเนียม | 600V AC / DC | ฿27,905 | |
9002AW 12 | 5 17 / 32 " | การบำรุงรักษา | ศปภ | 6/3 | 4-27 / 32 " | 9" | หล่ออลูมิเนียม | 120 ถึง 600 VAC | ฿32,001 | |
9002AW 124 | 6 13 / 32 " | ชั่วขณะ | ปปส | 10 | 6-17 / 64 " | 11.125 " | เหล็ก | 120 ถึง 600 VAC | ฿54,844 | |
9002AW 13 | 4.5 " | ชั่วขณะ | ปปส | 3 | 3.875 " | 8 9 / 16 " | เหล็ก | 120 ถึง 600 VAC | ฿36,479 | |
9002AW 132 | 6 13 / 32 " | ชั่วขณะ | สพท | 15 | 6-17 / 64 " | 11.125 " | เหล็ก | 120 ถึง 600 VAC | ฿48,059 | |
9002AW 14 | 5 17 / 32 " | ชั่วขณะ | ปปส | 3 | 4-27 / 32 " | 9" | เหล็ก | 120 ถึง 600 VAC | ฿32,420 | |
9002AW 2 | 5 17 / 32 " | ชั่วขณะ | สพท | 15 | 4-27 / 32 " | 9" | เหล็ก | 120 ถึง 600 VAC | ฿22,755 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.