U51500.025.0350 | โบลท์แคร่ 18-8 1/4-20 X 3 1/2 นิ้ว 50pk | 31ja83 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U51500.025.0350 แคร่โบลท์ 18-8 1/4-20 X 3 1/2 นิ้ว, 50PK | AG2FJT 31JA83

GRAINGER U51500.025.0350 โบลท์แคร่ 18-8 1/4-20 X 3 1/2 นิ้ว 50PK

In Stock
รายการ: AG2FJT แบบ: U51500.025.0350อ้างอิงข้าม: 31JA83 / 164X30
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
฿1,095 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน1 / 4 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.0.563 ถึง 0.594 "
ความสูงของศีรษะ0.125 ถึง 0.145 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว3.5 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
ความสูงสแควร์0.125 ถึง 0.156 "
ความกว้างสแควร์0.245 ถึง 0.26 "
ขนาดเกลียว1 / 4-20

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.98
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)32.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.2
รหัส HS7318152051

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทคอ (คอสี่เหลี่ยม)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U51500.025.0350 โบลท์แคร่ 18-8 1/4-20 X 3 1/2 นิ้ว 50PK
฿1,095 / แพ็ค