U51500.031.0250 | แคร่โบลท์ 18-8 5/16-18 X 2-1/2 นิ้ว 50pk | 31ja93 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U51500.031.0250 Carriage Bolt 18-8 5/16-18 X 2-1/2 Inch, 50PK | AG2FKB 31JA93

GRAINGER U51500.031.0250 โบลท์แคร่ 18-8 5/16-18 X 2-1/2 นิ้ว 50PK

In Stock
รายการ: AG2FKB แบบ: U51500.031.0250ข้ามอ้างอิง: 31JA93
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
฿953 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน5 / 16 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.0.688 ถึง 0.719 "
ความสูงของศีรษะ0.156 ถึง 0.176 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว2.5 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
ความสูงสแควร์0.156 ถึง 0.187 "
ความกว้างสแควร์0.307 ถึง 0.324 "
ขนาดเกลียว5 / 16-18

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.27
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7318152051

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทคอ (คอสี่เหลี่ยม)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U51500.031.0250 โบลท์แคร่ 18-8 5/16-18 X 2-1/2 นิ้ว 50PK
฿953 / แพ็ค