หน้าแปลนสลิปออนของผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ สเตนเลส
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | จำนวนหลุม | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4HWT7 | เหล็กสแตนเลส 304 | 4 | 7.5 " | 3" | ฿6,435 | |
A | 4HWR9 | เหล็กสแตนเลส 304 | 4 | 3.5 " | 1 / 2 " | ฿1,388 | |
B | 4HWT9 | เหล็กสแตนเลส 304 | 8 | 11 " | 6" | ฿13,893 | |
B | 4HWT8 | เหล็กสแตนเลส 304 | 8 | 9" | 4" | ฿8,119 | |
A | 4HWT5 | เหล็กสแตนเลส 304 | 4 | 6" | 2" | ฿4,056 | |
A | 4HWT3 | เหล็กสแตนเลส 304 | 4 | 4.625 " | 1.25 " | ฿2,107 | |
A | 4HWU7 | เหล็กสแตนเลส 316 | 4 | 7" | 2.5 " | ฿7,471 | |
C | 4HWU9 | เหล็กสแตนเลส 316 | 8 | 9" | 4" | ฿21,110 | |
A | 4HWU3 | เหล็กสแตนเลส 316 | 4 | 4.25 " | 1" | ฿3,683 | |
C | 4HWX1 | เหล็กสแตนเลส 316 | 8 | 11 " | 6" | ฿17,703 | |
A | 4HWU2 | เหล็กสแตนเลส 316 | 4 | 3.875 " | 3 / 4 " | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แถบคาดศีรษะ Sweatbands และ Cooling Headwear
- การรั่วไหลของรางรถไฟ
- ขั้วต่อแบตเตอรี่และสายเคเบิล
- พัดลมเพดาน
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือระบายสีและวอลเปเปอร์
- ฟลัชวาล์ว
- วงกบประตูและบานประตู
- BRADY เครื่องหมายท่อน้ำร้อน
- KESTREL เครื่องวัดลมแบบพกพา
- DIXON ที่หนีบสำหรับงานหนัก
- KERN AND SOHN เซนเซอร์ภายนอก
- MARTIN SPROCKET 2AK-H ซีรีส์ MST บุช 2 ร่อง FHP มัด
- BURNDY Lugs ตัวนำสามตัว
- LITTLE GIANT PUMPS ระบบถังหมุนเวียนน้ำหล่อเย็นเครื่องจักร
- LINN GEAR เฟือง QD บุช 60 โซ่
- CONDOR หนังวัว มาตรฐาน ถุงมือเต็มนิ้ว สีขาว
- TSUBAKI ระบบล็อคกำลัง AE Inch Series