APPROVED VENDOR 4HWX1 ท่อสลิปออน ขนาด 6 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 11 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลิปออนหน้าแปลน |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กสแตนเลส 316 |
ชั้น | 150 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | รอย |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนหลุม | 8 |
ภายนอก Dia. | 11 " |
ขนาดท่อ | 6" |
ชั่วคราว พิสัย | -60 องศาถึง 450 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.45 |
รหัส HS | 7307215000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | จำนวนหลุม | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
4HWR9 | เหล็กสแตนเลส 304 | 4 | 3.5 " | 1 / 2 " | ฿1,388 | |
4HWT3 | เหล็กสแตนเลส 304 | 4 | 4.625 " | 1.25 " | ฿2,107 | |
4HWT5 | เหล็กสแตนเลส 304 | 4 | 6" | 2" | ฿4,056 | |
4HWT7 | เหล็กสแตนเลส 304 | 4 | 7.5 " | 3" | ฿6,435 | |
4HWT8 | เหล็กสแตนเลส 304 | 8 | 9" | 4" | ฿8,119 | |
4HWT9 | เหล็กสแตนเลส 304 | 8 | 11 " | 6" | ฿13,893 | |
4HWU2 | เหล็กสแตนเลส 316 | 4 | 3.875 " | 3 / 4 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.