APPROVED VENDOR 4HWU2 ท่อสลิปออน ขนาดท่อ 3/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 7/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลิปออนหน้าแปลน |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กสแตนเลส 316 |
ชั้น | 150 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | รอย |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนหลุม | 4 |
ภายนอก Dia. | 3.875 " |
ขนาดท่อ | 3 / 4 " |
ชั่วคราว พิสัย | -60 องศาถึง 450 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 7307215000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | จำนวนหลุม | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
4HWR9 | เหล็กสแตนเลส 304 | 4 | 3.5 " | 1 / 2 " | ฿1,665 | |
4HWT3 | เหล็กสแตนเลส 304 | 4 | 4.625 " | 1.25 " | ฿604 | |
4HWT5 | เหล็กสแตนเลส 304 | 4 | 6" | 2" | ฿4,229 | |
4HWT7 | เหล็กสแตนเลส 304 | 4 | 7.5 " | 3" | ฿6,853 | |
4HWT8 | เหล็กสแตนเลส 304 | 8 | 9" | 4" | ฿8,096 | |
4HWT9 | เหล็กสแตนเลส 304 | 8 | 11 " | 6" | ฿15,235 | |
4HWU3 | เหล็กสแตนเลส 316 | 4 | 4.25 " | 1" | ฿4,277 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.