4hwr9 | ท่อสลิปออนหน้าแปลน ขนาด 1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 1/2 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อนุมัติ VENDOR 4HWR9 สลิปออนหน้าแปลนท่อขนาด 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 1/2 นิ้ว | AD8CHR

APPROVED VENDOR 4HWR9 ท่อสลิปออนหน้าแปลน ขนาด 1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8CHR รุ่น: 4HWR9
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
฿1,388 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลิปออนหน้าแปลน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 304
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อรอย
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม4
ภายนอก Dia.3.5 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชั่วคราว พิสัย-60 องศาถึง 450 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.42
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7307215000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องจำนวนหลุมภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
อนุมัติ VENDOR 4HWT3 สลิปออนท่อขนาด 1 1/4 นิ้ว Od4 5/8 นิ้ว | AD8CHV 4HWT3เหล็กสแตนเลส 30444.625 "1.25 "฿2,107
Approved VENDOR 4HWT5 Slip On Flange Pipe ขนาด 2 นิ้วนอก 6 นิ้ว | AD8CHX 4HWT5เหล็กสแตนเลส 30446"2"฿4,056
อนุมัติ VENDOR 4HWT7 สลิปออนหน้าแปลนท่อขนาด 3 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7 1/2 นิ้ว | AD8CHZ 4HWT7เหล็กสแตนเลส 30447.5 "3"฿6,435
อนุมัติ VENDOR 4HWT8 สลิปออนหน้าแปลนท่อขนาด 4 นิ้วนอก 9 นิ้ว | AD8CJA 4HWT8เหล็กสแตนเลส 30489"4"฿8,119
อนุมัติ VENDOR 4HWT9 สลิปออนหน้าแปลนท่อขนาด 6 นิ้วรอบนอก 11 นิ้ว | AD8CJB 4HWT9เหล็กสแตนเลส 304811 "6"฿13,893
อนุมัติ VENDOR 4HWU2 สลิปออนหน้าแปลนท่อขนาด 3/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 7/8 นิ้ว | AD8CJC 4HWU2เหล็กสแตนเลส 31643.875 "3 / 4 "-
RFQ
อนุมัติ VENDOR 4HWU3 สลิปออนหน้าแปลนขนาดท่อ 1 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 1/4 นิ้ว | AD8CJD 4HWU3เหล็กสแตนเลส 31644.25 "1"฿3,683

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4HWR9 ท่อสลิปออนหน้าแปลน ขนาด 1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 1/2 นิ้ว
฿1,388 / หน่วย