U51500.037.0250 | โบลท์แคร่ 18-8 3/8-16 X 2-1/2 นิ้ว 50pk | 31jc02 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U51500.037.0250 แคร่โบลท์ 18-8 3/8-16 X 2-1/2 นิ้ว, 50PK | AG2FKJ 31JC02

GRAINGER U51500.037.0250 โบลท์แคร่ 18-8 3/8-16 X 2-1/2 นิ้ว 50PK

In Stock
รายการ: AG2FKJ แบบ: U51500.037.0250อ้างไขว้: 31JC02
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
฿1,182 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน3 / 8 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.0.782 ถึง 0.844 "
ความสูงของศีรษะ0.188 ถึง 0.208 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว2.5 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
ความสูงสแควร์0.188 ถึง 0.219 "
ความกว้างสแควร์0.368 ถึง 0.388 "
ขนาดเกลียว3 / 8-16

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.83
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS7318152051

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทคอ (คอสี่เหลี่ยม)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U51500.037.0250 โบลท์แคร่ 18-8 3/8-16 X 2-1/2 นิ้ว 50PK
฿1,182 / แพ็ค