Grainger U55530.050.0250 | 35yv31 แหวนรองบังโคลน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U55530.050.0250 แหวนรอง 1/2 สลักเกลียว 18-8 สแตนเลส 2-1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25PK | AH6FFC 35YV31

GRAINGER U55530.050.0250 แหวนรอง 1/2 สลักเกลียว 18-8 สเตนเลส 2-1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25PK

In Stock
รายการ: AH6FFC แบบ: U55530.050.0250อ้างอิงข้าม: 35YV31 / 156D66

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,481 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องซักผ้า Fender
ประมาณ กก. จำนวน25
สีเงิน
เสร็จสิ้นที่ราบ
เหมาะกับขนาด Bolt1 / 2 "
เกรด316
ภายใน Dia1 / 2 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ภายนอก Dia.2.5 "
ระบบการวัดนิ้ว
อุณหภูมิ-58 องศา ถึง 302 องศา
ความหนา0.065 "
ความอดทนความหนา0.047 ถึง 0.080 "
ประเภทเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้า Fender

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.83
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U55530.050.0250 แหวนรอง 1/2 สลักเกลียว 18-8 สเตนเลส 2-1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25PK
฿1,481 / แพ็ค