Yss-25 | Y Strainer 316 สแตนเลส 1/4" Fnpt X Fnpt Ptfe | 20xm16 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER YSS-25 Y กรองสแตนเลส 316 1/4 FNPT x FNPT PTFE | AG9MPD 20XM16

GRAINGER YSS-25 Y สเตรนเนอร์ 316 สแตนเลส 1/4" FNPT x FNPT PTFE

In Stock
รายการ: AG9MPD รุ่น: YSS-25ข้ามอ้างอิง: 20XM16
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
฿2,139 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรอง Y
พอร์ตเป่าออก (NPT)1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
อัตราการไหล2.2 scfm ที่ 100 psi
วัสดุปะเก็นPTFE
ความสูง2.625 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กสแตนเลส 316
ความยาว2.625 "
แม็กซ์ ความดัน800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตาข่าย50
ขนาดท่อ1 / 4 "
วัสดุหน้าจอเหล็กสแตนเลส 316
ความกว้าง1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างอัตราการไหลความสูงวัสดุที่ใช้ผลิตชิ้นความยาวแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
GRAINGER YSFB-25 Y สเตรนเนอร์ 316 สแตนเลส 1/4" FNPT x FNPT | AG9MNV 20XM08 วายเอสเอฟบี-2529 / 32 "2.2 scfm ที่ 100 psi1 29 / 32 "ทองเหลืองหลอมกรอง Y1 29 / 32 "600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "฿1,470
GRAINGER YSFB-38 Y สเตรนเนอร์ 316 สแตนเลส 3/8" FNPT x FNPT | AG9MNW 20XM09 วายเอสเอฟบี-3829 / 32 "4.7 scfm @ 100 Psi2.125 "ทองเหลืองหลอมกรอง Y2.125 "600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "฿657
GRAINGER YSFB-50 Y สเตรนเนอร์ 316 สแตนเลส 1/2" FNPT x FNPT | AG9MNX 20XM10 วายเอสเอฟบี-501.12 "11.2 scfm ที่ 100 psi2.625 "ทองเหลืองหลอมกรอง Y2.625 "600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "฿795
GRINGER YSFB-75 Y สเตรนเนอร์ 316 สแตนเลส 3/4" FNPT x FNPT | AG9MNY 20XM11 วายเอสเอฟบี-751.38 "22 scfm ที่ 100 psi2.75 "ทองเหลืองหลอมกรอง Y2.75 "600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "฿1,223
GRAINGER YSFB-100 Y สเตรนเนอร์ 316 สแตนเลส 1" FNPT x FNPT | AG9MNZ 20XM12 วายเอสเอฟบี-1002"27 scfm ที่ 100 psi2 61 / 64 "ทองเหลืองหลอมกรอง Y2 61 / 64 "600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"฿1,921
GRAINGER YSFB-125 Y สเตรนเนอร์ 316 สแตนเลส 1.25" FNPT x FNPT | AG9MPA 20XM13 วายเอสเอฟบี-1252"31 scfm ที่ 100 psi3.625 "ทองเหลืองหลอมกรอง Y3.625 "600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.25 "฿3,048
GRAINGER YSFB-150 Y สเตรนเนอร์ 316 สแตนเลส 1.5" FNPT x FNPT | AG9MPB 20XM14 วายเอสเอฟบี-1502.38 "32 scfm ที่ 100 psi4.125 "ทองเหลืองหลอมกรอง Y4.125 "600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.5 "฿4,778

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER YSS-25 Y สเตรนเนอร์ 316 สแตนเลส 1/4" FNPT x FNPT PTFE
฿2,139 / หน่วย