Grating Fasteners Fssgg-1e | 1vcb9 คลิปตะแกรง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ตะแกรงตะแกรง FSSGG-1E คลิปตะแกรง มาตรฐาน 316Ss 25PK | AB3TLD 1VCB9

GRATING FASTENERS คลิปตะแกรง FSSGG-1E มาตรฐาน 316Ss 25PK

In Stock
รายการ: AB3TLD รุ่น: FSSGG-1Eข้ามอ้างอิง: 1VCB9
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
฿18,622 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคลิปตะแกรง
เหมาะกับความสูงของแบริ่งบาร์2"
เหมาะกับระยะห่างของแบริ่งบาร์3/4 "ถึง 1"
สไตล์หน้าแปลนระนาบแนวนอน
ความหนาของหน้าแปลน1/4 "ถึง 3/4"
ขนาดการเปิดตะแกรง1"
ความหนาของตะแกรง2"
ความลึกของขากรรไกร5 / 8 "
ความสูงของหน้าแปลนกราม1 / 8 "
ความสูงของขากรรไกร 1-3 / 4 "
ความสูงของขากรรไกร1-3 / 4 "
ความยาวกราม1-1 / 8 "
เปิดกราม13 / 16 "
ความหนาของขากรรไกร13 กรัม
ความกว้างของขากรรไกร11 / 16 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดสกรู1 / 4 "
Standard ASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
ขนาดเกลียว1 / 4 "-20
ความลึกของแผ่นด้านบน3 / 16 "
ความยาวแผ่นด้านบน1-3 / 4 "
ความหนาของแผ่นด้านบน16 กรัม
ความกว้างของแผ่นด้านบน2-3 / 4 "
วัสดุเครื่องซักผ้าเหล็กสแตนเลส 410

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.32
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)25.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เหมาะกับขนาดเปิดตะแกรง (1 ")
  • เหมาะสำหรับรองรับความหนา (1/4 ถึง 3/4 ")

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRATING FASTENERS คลิปตะแกรง FSSGG-1E มาตรฐาน 316Ss 25PK
฿18,622 / แพ็ค