Grating Fasteners Gg-4b | คลิปตะแกรง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRATING FASTENERS GG-4B Grating Clip, Standard, 1-1/4 Inch Grating Thickness, 1-3/4 To 2-1/4 Inch Flange Thickness, Galvanized Carbon Steel, 25PK | CD7AHY

GRATING FASTENERS คลิปหนีบตะแกรง GG-4B มาตรฐาน ความหนาของตะแกรง 1-1/4 นิ้ว ความหนาของหน้าแปลน 1-3/4 ถึง 2-1/4 นิ้ว เหล็กกล้าคาร์บอนเคลือบสังกะสี 25PK

In Stock
รายการ: CD7AHY รุ่น: GG-4B
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
฿9,650 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคลิปตะแกรง
ชั้น50
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
ความหนาของหน้าแปลน1-3/4" To 2-1/4"
ความหนาของตะแกรง1-1 / 4 "
รูตรงกลางถึงขอบ1 / 4 "
ความลึกของขากรรไกร5 / 8 "
ความสูงของหน้าแปลนกราม1 / 8 "
ความสูงของขากรรไกร3-1 / 4 "
ความสูงของขากรรไกร 3-1 / 4 "
ความยาวกราม1-1 / 8 "
เปิดกราม2-3 / 8 "
ความหนาของขากรรไกร11 กรัม
ความกว้างของขากรรไกร3 / 4 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ตะแกรง-รัด-gg-4.pdf
Standard ASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
ขนาดเกลียว1 / 4 "-20
ความลึกของแผ่นด้านบน1 / 8 "
ความยาวแผ่นด้านบน1-1 / 2 "
ความหนาของแผ่นด้านบน14 กรัม
ความกว้างของแผ่นด้านบน1-7 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRATING FASTENERS คลิปหนีบตะแกรง GG-4B มาตรฐาน ความหนาของตะแกรง 1-1/4 นิ้ว ความหนาของหน้าแปลน 1-3/4 ถึง 2-1/4 นิ้ว เหล็กกล้าคาร์บอนเคลือบสังกะสี 25PK
฿9,650 / แพ็ค