GRAY HTJ-1000 แม่แรงส่งกำลังสูง 1000 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คเกียร์ |
ความกดอากาศ | 90 ถึง 160 PSI |
ขนาดฐาน | 41 " |
หัว | ใช่ |
ยกความจุ | 1000 ปอนด์ |
ความสูงในการยกสูงสุด | 72 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 34.5 " |
แม็กซ์ ความสูง | 72 " |
นาที. ความสูง | 34-1 / 2 นิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | ยกสูงแอร์ / ไฮดรอลิก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 76.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8425420000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดฐาน | ยกความจุ | ความสูงในการยกสูงสุด | ยกสูงขั้นต่ำ | แม็กซ์ ความสูง | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM-2000 | 28-1/4 x 44-1/2" | 2206 ปอนด์ | 34 " | 8" | 34 " | งานหนักคู่มือ / ไฮดรอลิก | ฿204,783 | ||
เอชทีซีเจ-2000 | 42 x 49 " | 2206 ปอนด์ | 72 " | 30 " | 72 " | ยกสูงงานหนักอากาศ / ไฮดรอลิก | ฿510,252 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.