HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊กขาและปลอกกันน้ำแบบกันน้ำ, 2 / 3 / 4 Pole
สไตล์ | รุ่น | ระยะ | แอมป์ | สี | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ขนาดสายไฟ | คะแนนปัจจุบัน | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL360P6W | 1 | 60 | สีน้ำเงิน | 250 | 250 VAC | # 8 - # 2 AWG | 60 | - | ฿30,819 | |
B | HBL320P4W | 1 | 20 | สีเหลือง | 125 | 125 VAC | # 14 - # 10 AWG | 20 | - | ฿13,303 | |
C | HBL460P12W | 1 | 60 | ส้ม | 125/250 | 125 / 250 VAC | # 8 - # 2 AWG | 60 | - | ฿36,126 | |
C | HBL4100P12W | 1 | 100 | ส้ม | 125/250 | 125 / 250 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 100 | - | ฿45,625 | |
C | HBL420P12W | 1 | 20 | ส้ม | 125/250 | 125 / 250 VAC | # 14 - # 10 AWG | 20 | - | ฿14,685 | |
A | HBL330P6W | 1 | 30 | สีน้ำเงิน | 250 | 250 VAC | # 12 - # 8 AWG | 30 | 2 | ฿20,692 | |
A | HBL320P6W | 1 | 20 | สีน้ำเงิน | 250 | 250 VAC | # 14 - # 10 AWG | 20 | - | ฿13,127 | |
A | HBL3100P6W | 1 | 100 | สีน้ำเงิน | 250 | 250 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 100 | 15 | ฿42,087 | |
C | HBL430P12W | 1 | 30 | ส้ม | 125/250 | 125 / 250 VAC | # 14 - # 10 AWG | 30 | - | ฿23,102 | |
D | HBL560P7W | 3 | 60 | สีแดง | 277/480 | 277 / 480 VAC | # 8 - # 2 AWG | 60 | 30 | ฿34,603 | |
E | HBL430P9W | 3 | 30 | สีน้ำเงิน | 250 | 250 VAC | # 12 - # 8 AWG | 30 | 7.5 | ฿21,983 | |
F | HBL420P5W | 3 | 20 | Black | 600 | 600 VAC | # 14 - # 10 AWG | 20 | 7.5 | ฿16,374 | |
E | HBL4100P9W | 3 | 100 | สีน้ำเงิน | 250 | 250 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 100 | 25 | ฿40,990 | |
E | HBL420P9W | 3 | 20 | สีน้ำเงิน | 250 | 250 VAC | # 14 - # 10 AWG | 20 | 2 | ฿14,395 | |
F | HBL430P5W | 3 | 30 | Black | 600 | 600 VAC | # 12 - # 8 AWG | 30 | 20 | ฿22,149 | |
G | HBL420P7W | 3 | 20 | สีแดง | 480 | 480 VAC | # 14 - # 10 AWG | 20 | 5 | ฿14,515 | |
G | HBL430P7W | 3 | 30 | สีแดง | 480 | 480 VAC | # 12 - # 8 AWG | 30 | 15 | ฿22,372 | |
F | HBL460P5W | 3 | 60 | Black | 600 | 600 VAC | # 8 - # 2 AWG | 60 | 15 | ฿32,101 | |
D | HBL520P9W | 3 | 20 | สีน้ำเงิน | 120/208 | 120 / 208 VAC | # 14 - # 10 AWG | 20 | 0.5 | ฿16,597 | |
D | HBL520P7W | 3 | 20 | สีแดง | 277/480 | 277 / 480 VAC | # 14 - # 10 AWG | 20 | 5 | ฿16,056 | |
D | HBL5100P9W | 3 | 100 | สีน้ำเงิน | 120/208 | 120 / 208 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 100 | 10 | ฿47,953 | |
G | HBL4100P7W | 3 | 100 | สีแดง | 480 | 480 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 100 | 50 | ฿42,465 | |
F | HBL4100P5W | 3 | 100 | Black | 600 | 600 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 100 | 50 | ฿41,869 | |
D | HBL560P9W | 3 | 60 | สีน้ำเงิน | 120/208 | 120 / 208 VAC | # 8 - # 2 AWG | 60 | 15 | ฿34,977 | |
G | HBL460P7W | 3 | 60 | สีแดง | 480 | 480 VAC | # 8 - # 2 AWG | 60 | 10 | ฿32,583 | |
E | HBL460P9W | 3 | 60 | สีน้ำเงิน | 250 | 250 VAC | # 8 - # 2 AWG | 60 | 5 | ฿32,802 | |
D | HBL530P9W | 3 | 30 | สีน้ำเงิน | 120/208 | 120 / 208 VAC | # 12 - # 8 AWG | 30 | 5 | ฿28,027 | |
D | HBL530P7W | 3 | 30 | สีแดง | 277/480 | 277 / 480 VAC | # 12 - # 8 AWG | 30 | 15 | ฿26,557 |
ปลั๊กแบบกันน้ำและปลั๊กแบบเสียบปลั๊ก 2/3/4 เสา
Hubbell Wiring Device-Kellems pin & sleeve plugs เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันการหลุดของสายไฟโดยไม่ตั้งใจเนื่องจากการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวในงานก่อสร้างและงานอุตสาหกรรม ปลั๊กกันน้ำตัวผู้เหล่านี้มีตัวเรือน PBT พร้อมตัวยึดแบบสัมผัสเทอร์โมเซ็ตและซีลนีโอพรีนเพื่อความทนทานต่อแรงกระแทกและความทนทาน มีที่จับสายไฟภายนอกสำหรับงานหนักเพื่อการยึดเกาะที่มั่นคง และขาปลั๊กแบบชิ้นเดียวที่แข็งแรงสำหรับการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ เลือกจากปลั๊กสีเหลือง ส้ม น้ำเงิน ดำ และแดงที่มีจำหน่ายในระดับปัจจุบันที่ 20, 30, 60, 100 และ 125A บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอก
- อุปกรณ์ปั๊มเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศภายในอาคาร
- สต็อกแท่งทองเหลือง
- นิวเมติกวาล์วกระตุ้น
- เครื่องหมายและปากกาที่ตรวจจับโลหะได้
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- เครื่องมือไฟฟ้า
- เครื่องมือยึด
- การแข่งขันในร่ม
- ทดสอบปั๊ม
- MOEN ชุดโอริง
- KLEIN TOOLS ถุงเครื่องมือ
- SCHNEIDER ELECTRIC โมดูลไฟทาวเวอร์กะพริบ
- WILKERSON ไส้กรอง 5 ไมครอน
- APPLETON ELECTRIC 480V, โคมไฟโซเดียมความดันสูง
- ENPAC สายรัด
- SPEARS VALVES จุกนม CPVC Schedule 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/4 นิ้ว ปลายธรรมดา
- VESTIL รถลากพาเลตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนซีรีส์ PM6
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BMQ-R, ขนาด 830, เฟืองตัวหนอนตัวเรือนแคบของ Ironman