Hubbell Wiring Device-kellems Hbl460p12w | ปลั๊กแบบพินและปลอก Iec ตัวผู้ 60 A 125 - 250 V สีส้ม | 6c584 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P12W Iec Pin And Sleeve Plug, Male, 60 A, 125-250 V, Orange | AE7ZGU 6C584

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P12W ปลั๊กขาและปลอก Iec, ตัวผู้, 60 A, 125 - 250 V, สีส้ม

In Stock
รายการ: AE7ZGU รุ่น: HBL460P12Wข้ามอ้างอิง: 6C584
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
฿36,126 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นIEC Pin และ Sleeve Plug
แอมป์60
วัสดุของตัวเครื่องZytel 801 ไนลอน
สีส้ม
ประเภทสายไฟเคสชาร์จแบตเตอรี่
คะแนนปัจจุบัน60
เงื่อนไขการเปิดรับแสงไม่รั่ว
วัสดุประกอบด้วย
สไตล์การติดตั้งสาย
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4
ระยะ1
ชนิดภาพเขียนปลั๊กชาย
แรงดันไฟฟ้า125/250
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 / 250 VAC
ขนาดสายไฟ# 8 - # 2 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04
ความสูงของเรือ (ซม.)29.72
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระยะแอมป์สีแรงดันไฟฟ้าคะแนนแรงดันไฟฟ้าขนาดสายไฟคะแนนปัจจุบันHPราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P6W Iec Pin And Sleeve Plug, Male, 60 A, 250 VAC, 2 Pole, น้ำเงิน | AC8PYX 3D121 HBL360P6W160สีน้ำเงิน250250 VAC# 8 - # 2 AWG60-฿30,819
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100P5W Iec ปลั๊กขาและปลอกแขน 100A, 600 VAC, สีดำ | AC8PZJ 3D132 HBL4100P5W3100Black600600 VAC# 3 - # 1/0 AWG10050฿41,869
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420P5W Iec ปลั๊กขาและปลอก, 20A, 600 VAC, สีดำ | AC8PZP 3D137 HBL420P5W320Black600600 VAC# 14 - # 10 AWG207.5฿16,374
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420P9W Iec Pin And Sleeve Plug, Male, 20A, 250 VAC, สีส้ม | AC8PZQ 3D138 HBL420P9W320สีน้ำเงิน250250 VAC# 14 - # 10 AWG202฿14,395
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430P12W Iec Pin And Sleeve Plug ตัวผู้ 30 A 125 - 250 V สีส้ม | AC8PZZ 3D149 HBL430P12W130ส้ม125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWG30-฿23,102
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430P5W Iec ปลั๊กขาและปลอกหุ้ม ตัวผู้ 30A, 600 VAC, สีดำ | AC8QAA 3D150 HBL430P5W330Black600600 VAC# 12 - # 8 AWG3020฿22,149
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P5W Iec Pin And Sleeve Plug, ตัวผู้, 60A, 600 VAC, สีดำ | AC8QAK 3D162 HBL460P5W360Black600600 VAC# 8 - # 2 AWG6015฿32,101

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P12W ปลั๊กขาและปลอก Iec, ตัวผู้, 60 A, 125 - 250 V, สีส้ม
฿36,126 / หน่วย