GRAY KL-20 ลิฟท์ท้ายลม 20000 ปอนด์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิฟท์ท้ายแบบใช้อากาศ |
ความสูงฐาน | 65 " |
ความยาวฐาน | 43 " |
ความกว้างฐาน | 37 " |
ล้อล้อ Dia. | 5" |
ความยาวแชสซี | น้อยกว่านักลบมากกว่า |
ความยาวจับ | 22 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ยกความจุ | 10 ตัน |
ความสูงในการยกสูงสุด | 50 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 14 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อ | 1 |
เพิ่มพลัง | 30 " |
ความยาวหด | น้อยกว่านักลบมากกว่า |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 369.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 171.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 132.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 116.84 |
รหัส HS | 8425490000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.