แดมเปอร์ควบคุมระดับเสียง DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ซีล | วัสดุใบมีด | ประเภทใบมีด | ความสูงของท่อ | ความกว้างของท่อ | สำหรับใช้ใน | วัสดุกรอบ | สูงสุด ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2LRY7 | ใบมีดไวนิลอัด | 16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | ใบมีด 3V | 12 " | 12 " | ระบบแรงดันและความเร็วต่ำถึงปานกลาง | 16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | 3000 เฟรมต่อนาที | ฿8,651 | |
A | 2LRY9 | ใบมีดไวนิลอัด | 16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | ใบมีด 3V | 18 " | 18 " | ระบบแรงดันและความเร็วต่ำถึงปานกลาง | 16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | 3000 เฟรมต่อนาที | ฿11,925 | |
A | 2LRZ1 | ใบมีดไวนิลอัด | 16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | ใบมีด 3V | 24 " | 24 " | ระบบแรงดันและความเร็วต่ำถึงปานกลาง | 16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | 3000 เฟรมต่อนาที | ฿13,973 | |
A | 2LRY6 | ใบมีดไวนิลอัด | 16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | ใบมีด 3V | 10 " | 10 " | ระบบแรงดันและความเร็วต่ำถึงปานกลาง | 16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | 3000 เฟรมต่อนาที | ฿8,724 | |
A | 2LRY8 | ใบมีดไวนิลอัด | 16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | ใบมีด 3V | 16 " | 16 " | ระบบแรงดันและความเร็วต่ำถึงปานกลาง | 16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | 3000 เฟรมต่อนาที | ฿9,671 | |
B | 3HGN6 | ใบมีด TPE, วงกบสแตนเลส 304 | 14 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | ประดิษฐ์ Airfoil | 24 " | 24 " | ระบบแรงดันและความเร็วปานกลางถึงสูง | 16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | 4000 เฟรมต่อนาที | ฿12,740 | |
C | 3HGP3 | ใบมีด TPE, Jamb . แบบอัดสแตนเลส | 1/8 ก. อลูมิเนียมอัด | Airfoil อัด | 10 " | 10 " | ระบบแรงดันและความเร็วปานกลางถึงสูง | 1/8 ก. อลูมิเนียมอัด | 6000 เฟรมต่อนาที | ฿13,218 | |
C | 3HGP5 | ใบมีด TPE, Jamb . แบบอัดสแตนเลส | 1/8 ก. อลูมิเนียมอัด | Airfoil อัด | 16 " | 16 " | ระบบแรงดันและความเร็วปานกลางถึงสูง | 1/8 ก. อลูมิเนียมอัด | 6000 เฟรมต่อนาที | ฿25,816 |
แดมเปอร์ควบคุมระดับเสียง
แดมเปอร์ควบคุมแบบสี่เหลี่ยมของ Dayton ให้การปิดที่เป็นบวกและควบคุมปริมาณอากาศที่ไหลผ่านระบบท่อ แดมเปอร์เหล่านี้มีโครงอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป/เหล็กเคลือบสังกะสีเพื่อป้องกันความเสียหายจากสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสีสูง บางรุ่นมีการกำหนดค่าใบมีดตรงข้ามแบบสมมาตรสำหรับการปรับการไหลของอากาศในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เลือกจากแดมเปอร์ควบคุมระดับเสียงที่มีให้สำหรับความกว้างท่อ 10, 12, 16, 18 และ 24 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์โต๊ะเชื่อม
- ชุดดอกสว่านเจาะไม้
- ขาตั้งเครื่อง
- ท่อไอน้ำ
- แขนแตะอากาศ
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- ปั๊ม
- เฟอร์นิเจอร์
- ทองเหลือง
- ผ้าลวด
- RUBBERMAID ไม้ถูพื้นแบบตัดปลาย
- NIBCO วาล์วผีเสื้อ
- GORILLA MILL ดอกเอ็นมิลเซ็นเตอร์คาร์ไบด์
- NAUGATUCK ลูกลอยเชื่อมต่อภายใน
- UNISTRUT ไม้แขวนท่อสวิง
- COOPER B-LINE ชนิด 4X สองประตูตั้งพื้นตู้ยึดพื้น
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 เช็ควาล์วอุตสาหกรรม ปลายซ็อกเก็ต EPDM
- REMCO แปรงเบเกอร์ ขนนุ่ม
- ENERPAC สวิทช์
- MORSE DRUM ชิม