DAYTON 2LRY8 แดมเปอร์ควบคุมแบบเหลี่ยม 15-3/4 นิ้ว W 15-3/4 นิ้ว H
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สแควร์คอนโทรลแดมเปอร์ |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ตลับ | ประเภทแขนเสื้อสังเคราะห์ (อะซีตัล) |
วัสดุใบมีด | 16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี |
ประเภทใบมีด | ใบมีด 3V |
ความสูงของท่อ | 16 " |
ความกว้างของท่อ | 16 " |
สำหรับใช้ใน | ระบบแรงดันและความเร็วต่ำถึงปานกลาง |
ความลึกของเฟรม | 5" |
ความสูงของเฟรม | 15-3 / 4 " |
วัสดุกรอบ | 16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างของกรอบ | 15-3 / 4 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
สูงสุด ความเร็ว | 3000 เฟรมต่อนาที |
แม็กซ์ความแตกต่างของความดัน | 5 "wg |
ซีล | ใบมีดไวนิลอัด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 47.5 |
รหัส HS | 8481809050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ซีล | วัสดุใบมีด | ประเภทใบมีด | ความสูงของท่อ | ความกว้างของท่อ | สำหรับใช้ใน | วัสดุกรอบ | สูงสุด ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LRY6 | ใบมีดไวนิลอัด | 16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | ใบมีด 3V | 10 " | 10 " | ระบบแรงดันและความเร็วต่ำถึงปานกลาง | 16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | 3000 เฟรมต่อนาที | ฿8,724 | ||
2LRY7 | ใบมีดไวนิลอัด | 16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | ใบมีด 3V | 12 " | 12 " | ระบบแรงดันและความเร็วต่ำถึงปานกลาง | 16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | 3000 เฟรมต่อนาที | ฿8,651 | ||
2LRY9 | ใบมีดไวนิลอัด | 16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | ใบมีด 3V | 18 " | 18 " | ระบบแรงดันและความเร็วต่ำถึงปานกลาง | 16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | 3000 เฟรมต่อนาที | ฿11,925 | ||
2LRZ1 | ใบมีดไวนิลอัด | 16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | ใบมีด 3V | 24 " | 24 " | ระบบแรงดันและความเร็วต่ำถึงปานกลาง | 16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | 3000 เฟรมต่อนาที | ฿13,973 | ||
3HGN6 | ใบมีด TPE, วงกบสแตนเลส 304 | 14 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | ประดิษฐ์ Airfoil | 24 " | 24 " | ระบบแรงดันและความเร็วปานกลางถึงสูง | 16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | 4000 เฟรมต่อนาที | ฿12,740 | ||
3HGP3 | ใบมีด TPE, Jamb . แบบอัดสแตนเลส | 1/8 ก. อลูมิเนียมอัด | Airfoil อัด | 10 " | 10 " | ระบบแรงดันและความเร็วปานกลางถึงสูง | 1/8 ก. อลูมิเนียมอัด | 6000 เฟรมต่อนาที | ฿13,218 | ||
3HGP5 | ใบมีด TPE, Jamb . แบบอัดสแตนเลส | 1/8 ก. อลูมิเนียมอัด | Airfoil อัด | 16 " | 16 " | ระบบแรงดันและความเร็วปานกลางถึงสูง | 1/8 ก. อลูมิเนียมอัด | 6000 เฟรมต่อนาที | ฿25,816 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.