Dayton 2lry6 | แดมเปอร์ควบคุมระดับเสียง Square 9-3/4in W | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2LRY6 แดมเปอร์คอนโทรลแบบเหลี่ยม 9-3 / 4in W | AC2PCT

DAYTON 2LRY6 แดมเปอร์ควบคุมปริมาตรทรงเหลี่ยม 9-3/4 นิ้ว W

In Stock
รายการ: AC2PCT รุ่น: 2LRY6
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
฿8,724 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสแควร์คอนโทรลแดมเปอร์
เพลา Dia1 / 2 "
ตลับประเภทแขนเสื้อสังเคราะห์ (อะซีตัล)
วัสดุใบมีด16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี
ประเภทใบมีดใบมีด 3V
ความสูงของท่อ10 "
ความกว้างของท่อ10 "
สำหรับใช้ในระบบแรงดันและความเร็วต่ำถึงปานกลาง
ความลึกของเฟรม5"
ความสูงของเฟรม9-3 / 4 "
วัสดุกรอบ16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี
ความกว้างของกรอบ9-3 / 4 "
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
สูงสุด ความเร็ว3000 เฟรมต่อนาที
แม็กซ์ความแตกต่างของความดัน5 "wg
ซีลใบมีดไวนิลอัด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.77
ความสูงของเรือ (ซม.)32.39
ความยาวเรือ (ซม.)31.12
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.34
รหัส HS8481809050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เพลา (เหล็กชุบ)
  • การเชื่อมโยง (ด้านข้าง, นอกกระแสลม, ซ่อนอยู่ในเฟรม)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นซีลวัสดุใบมีดประเภทใบมีดความสูงของท่อความกว้างของท่อสำหรับใช้ในวัสดุกรอบสูงสุด ความเร็วราคา
DAYTON 2LRY7 Square Control Damper 11-3/4นิ้ว กว้าง 11-3/4นิ้ว H | AC2PCU 3HGN3 2LRY7ใบมีดไวนิลอัด16 กรัม เหล็กชุบสังกะสีใบมีด 3V12 "12 "ระบบแรงดันและความเร็วต่ำถึงปานกลาง16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี3000 เฟรมต่อนาที฿8,651
DAYTON 2LRY8 แดมเปอร์แบบเหลี่ยม 15-3 / 4in W 15-3 / 4in H | AC2PCV 2LRY8ใบมีดไวนิลอัด16 กรัม เหล็กชุบสังกะสีใบมีด 3V16 "16 "ระบบแรงดันและความเร็วต่ำถึงปานกลาง16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี3000 เฟรมต่อนาที฿9,671
DAYTON 2LRY9 แดมเปอร์คอนโทรลทรงเหลี่ยม 17-3 / 4in W 17-3 / 4in H | AC2PCW 2LRY9ใบมีดไวนิลอัด16 กรัม เหล็กชุบสังกะสีใบมีด 3V18 "18 "ระบบแรงดันและความเร็วต่ำถึงปานกลาง16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี3000 เฟรมต่อนาที฿11,925
DAYTON 2LRZ1 แดมเปอร์แบบเหลี่ยม 23-3 / 4in W 23-3 / 4in H | AC2PCX 2LRZ1ใบมีดไวนิลอัด16 กรัม เหล็กชุบสังกะสีใบมีด 3V24 "24 "ระบบแรงดันและความเร็วต่ำถึงปานกลาง16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี3000 เฟรมต่อนาที฿13,973
DAYTON 3HGN6 แดมเปอร์ควบคุมทรงเหลี่ยม 23-3/4in W 23-3/4in H | AC9LNH 3HGN6ใบมีด TPE, วงกบสแตนเลส 30414 กรัม เหล็กชุบสังกะสีประดิษฐ์ Airfoil24 "24 "ระบบแรงดันและความเร็วปานกลางถึงสูง16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี4000 เฟรมต่อนาที฿12,740
DAYTON 3HGP3 แดมเปอร์ควบคุมทรงเหลี่ยม 9-3/4in W 9-3/4in H | AC9LNP 3HGP3ใบมีด TPE, Jamb . แบบอัดสแตนเลส1/8 ก. อลูมิเนียมอัดAirfoil อัด10 "10 "ระบบแรงดันและความเร็วปานกลางถึงสูง1/8 ก. อลูมิเนียมอัด6000 เฟรมต่อนาที฿13,218
DAYTON 3HGP5 แดมเปอร์ควบคุมทรงเหลี่ยม 15-3/4in W 15-3/4in H | AC9LNR 3HGP5ใบมีด TPE, Jamb . แบบอัดสแตนเลส1/8 ก. อลูมิเนียมอัดAirfoil อัด16 "16 "ระบบแรงดันและความเร็วปานกลางถึงสูง1/8 ก. อลูมิเนียมอัด6000 เฟรมต่อนาที฿25,816

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2LRY6 แดมเปอร์ควบคุมปริมาตรทรงเหลี่ยม 9-3/4 นิ้ว W
฿8,724 / หน่วย