GRAY TAJS-3000 Truck Air Jack Stand ความจุ 15 ตัน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขาตั้งแอร์แจ็ค |
ความยาวฐาน | 25.5 " |
ล้อล้อ Dia. | 5" |
ความยาวจับ | 36.5 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ยกความจุ | 15 ตัน |
ความสูงในการยกสูงสุด | 52.25 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 17.625 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อ | 2 |
เพิ่มพลัง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 109.32 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 8425490000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวฐาน | ความยาวจับ | ยกความจุ | ความสูงในการยกสูงสุด | ยกสูงขั้นต่ำ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตจส-2000 | 19 " | 29 " | 10 ตัน | 52.5 " | 17.5 " | ฿83,941 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.